KERN AND SOHN FFN-N 시리즈 벤치 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 243 X 300 X 127 mm , 하우징 높이: 127 mm , 하우징 길이: 300 mm , 입력 전압: 110 ~ 230V AC , 최대. 주변 습도: 95 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 233 X 193 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: 킬로그램, 파운드 , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 193 mm , 계량면 폭: 233 mm
스타일 | 모델 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FFN 1K-4N | +/-0.0004kg | ₩ 521,181 | |
B | FFN 6K1IPN | +/-0.001kg | ₩ 521,181 | |
C | FFN 3K0.5IPN | +/-0.001kg | ₩ 521,181 | |
D | FFN 15K2IPN | +/-0.004kg | ₩ 521,181 | |
E | FFN 25K5IPN | +/-0.01kg | ₩ 521,181 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식사 배달 카트
- PVC 파이프 피팅
- 바리케이드 조명
- 바지의 멜빵
- 미생물학 및 염색 용품
- 용접 용품
- Power Supplies
- 콘크리트 공사
- 비상 사태 대비
- 실험실 여과
- FEIN POWER TOOLS 오프셋 낫 톱날
- WALTER TOOLS SPMW 초경 밀링 인서트
- 3M 샌딩 벨트, 42인치 X 1인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-32 Un
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 산업용 볼 밸브, 나사산 및 소켓 엔드, FKM
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 정밀 슬리브 플랜지 커플링
- DAYTON 샤프트 및 베어링 키트
- INGERSOLL-RAND 호스
- DAYTON 드릴 프레스 바이스
- WESTWARD 전면 커버 렌즈