항목 | 균형 척도 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
케이스 폭 | 243mm |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 243 X 300 X 127 mm |
하우징 높이 | 127 mm |
하우징 길이 | 300 mm |
입력 전압 | 110 ~ 230V AC |
선형성 | +/-0.001kg |
최대 주변 습도 | 95 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-ffn-6k1ipn.pdf |
가독성 | 1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 233 X 193 mm |
재현성 | 0.001Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | 킬로그램, 파운드 |
용량 무게 | 6kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 193 mm |
무게 표면 폭 | 233 mm |
선박 중량 (kg) | 4.6 |
선박 높이 (cm) | 20.6 |
선박 길이 (cm) | 40.3 |
선박 폭 (cm) | 38 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FFN 15K2IPN | +/-0.004kg | ₩ 521,181 | ||
FFN 1K-4N | +/-0.0004kg | ₩ 521,181 | ||
FFN 25K5IPN | +/-0.01kg | ₩ 521,181 | ||
FFN 3K0.5IPN | +/-0.001kg | ₩ 521,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.