DAYTON 공급 통풍기, 벨트 구동
스타일 | 모델 | 하우징 폭 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 모터 HP | 장착 위치 | RPM 범위 | 샤프트 직경 시브 엔드 | 샤프트 직경 휠 끝 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 년 | 52 " | 28 1 / 2 " | 28 1 / 2 " | 1/6에서 1 1/2 | 벽 또는 지붕 | 415 ~ 1090 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 3,097,465 | |
A | 4 년 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 1/3에서 1 1/2 | 벽 또는 지붕 | 550 ~ 890 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 3,905,877 | |
A | 4 년 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 3 / 4은 2하기 | 지붕 | 535 ~ 820 | 1" | 1" | ₩ 4,004,560 | |
A | 5AU56 | 75 " | 42 " | 42 " | 2에서 7 1 / 2로 | 지붕 | 573 ~ 841 | 1" | 1" | ₩ 5,665,117 | |
A | 5AU57 | 84 " | 46 " | 46 " | 5 ~ 10 | 지붕 | 642 ~ 804 | 1-7 / 16 " | 1-7 / 16 " | ₩ 9,751,000 |
송풍기 공급, 벨트 구동
Dayton 원심 공급 인공호흡기는 상업 및 기관 건물에 방해받지 않고 여과된 메이크업 공기를 제공합니다. 이 cUL 및 UL 등재 인공호흡기는 고강도 아연도금강 구조와 네오프렌 절연체를 사용하여 진동과 소음을 줄입니다. 기본 길이가 28-1/2, 32-1/2, 42 및 46인치인 다양한 공급 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠수정 레벨 송신기
- 디스 펜싱 바늘 및 주사기
- 식품 서비스 디스펜서
- 파일
- 천장 타일 및 단열재
- 기어 모터
- 물 처리
- 오일 쿨러
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 공기 실린더, 전면 플랜지 장착, 4" 보어 직경
- ALLEGRO SAFETY 부싱
- MAIN FILTER INC. 스핀온 필터, 셀룰로오스, 3마이크론, Buna Seal
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 4B 파이프 클램프
- APOLLO VALVES 102T LF 시리즈 비상승 줄기 NPT 게이트 밸브
- EATON 매그넘 시리즈 차단기 전류 센서 도어
- REELCRAFT 조정 가능한 범퍼 스톱
- VOLLRATH 캐스터
- MORSE DRUM Control-Karrier 하단 후크 드럼 캐리어 / 틸터 / 디스펜서