SPEEDAIRE 복동 NFPA 공기 실린더, 전면 플랜지 장착, 4" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 4" , 쿠션 종류: 조절할 수 있는 , 실린더 유형: NFPA , 엔드 캡 재질: 스테인리스 강 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 3141의 파운드 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 전면 플랜지 , 피스톤 재질: 알루미늄 합금 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: 1 / 2 "NPT , 로드 직경: 1" , 로드 나사산 길이: 1.125 " , 로드 스레드 크기: 3 / 4 "-16 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -20도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5VDG3 | 9.88 " | 2.5 " | ₩ 2,483,512 | |
A | 5VDG4 | 10.375 " | 3" | ₩ 2,483,512 | |
A | 5VDG5 | 10.875 " | 3.5 " | ₩ 2,483,512 | |
A | 5VDH0 | 13.375 " | 6" | ₩ 2,651,810 | |
A | 5VDH2 | 14.375 " | 7" | ₩ 2,651,810 | |
A | 5VDH3 | 14.875 " | 7.5 " | ₩ 2,651,810 | |
A | 5VDH4 | 15.375 " | 8" | ₩ 2,651,810 | |
A | 5VDH6 | 16.375 " | 9" | ₩ 2,848,860 | |
A | 5VDH8 | 17.375 " | 10 " | ₩ 2,848,860 | |
A | 5VDJ2 | 19.375 " | 12 " | ₩ 2,848,860 | |
A | 5VDJ3 | 19.875 " | 12.5 " | ₩ 2,848,860 | |
A | 5VDK0 | 23.38 " | 16 " | ₩ 3,041,779 | |
A | 5VDK2 | 24.375 " | 17 " | ₩ 3,234,717 | |
A | 5VDK4 | 25.375 " | 18 " | ₩ 3,234,717 | |
A | 5VDK7 | 26.875 " | 19.5 " | ₩ 3,234,717 | |
A | 5VDK8 | 27.375 " | 20 " | ₩ 3,234,717 | |
A | 5VDL6 | 31.375 " | 24 " | ₩ 3,431,767 | |
A | 5VDL8 | 32.375 " | 25 " | ₩ 3,559,010 | |
A | 5VDL9 | 32.875 " | 25.5 " | ₩ 3,559,010 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휠 돌리
- 와이어 로프 스 웨지리스 클레 비스 피팅
- 반사 테이프 및 스티커
- 공압 실린더
- 에어 브레이크
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 전기 박스
- 호스 클램프
- 안전보관
- 아스팔트 테스트
- APPROVED VENDOR 하드웨어 천, 19 게이지
- METRO 단단한 선반 24x30 인치
- ENPAC 드럼 데크
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyFuge 시리즈 미니 원심분리기
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 플러시 스타일 감속기 부싱, 스피곳 x Fipt
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 마개 암 어댑터
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 재가공 가능한 샤프트 커플링
- INGERSOLL-RAND 씰
- CAMLOCK FITTINGS 더스트 캡
- BUSSMANN FLM 시리즈 수형 퓨즈