항목 | 공급 환풍기 |
기본 높이 | 1 1 / 2 " |
베이스 길이 | 28 1 / 2 " |
기본 너비 | 28 1 / 2 " |
베어링 유형 | 영구 윤활 슬리브 베어링 |
CFM 범위 | 700 ~ 2950 |
방전 길이 (인치) | 11-3/8 |
방전 폭 (인치) | 13.375 |
드라이브 유형 | 벨트 드라이브 |
필터 영역 (Square-Ft.) | 4 1 / 8 |
필터 높이 (인치) | 28 5 / 8 |
필터 하우징 깊이 (인치) | 22 |
필터 하우징 높이 (인치) | 21 1 / 4 |
필터 하우징 폭 (인치) | 21 1 / 8 |
필터 재질 | 알루미늄 |
필터 폭 (인치) | 20 5 / 8 |
하우징 높이 | 25 " |
하우징 길이 | 30 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 52 " |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 1/6에서 1 1/2 |
장착 위치 | 벽 또는 지붕 |
필요한 필터 수 | 1 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM 범위 | 415 ~ 1090 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 3 / 4 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 3 / 4 " |
타입 | 원심 벨트 드라이브 덜 드라이브 패키지 |
휠 보어 | 3 / 4 " |
휠 지름 | 11 1 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 타입 | 앞으로 곡선 |
선박 중량 (kg) | 70.2 |
선박 높이 (cm) | 83.31 |
선박 길이 (cm) | 95.25 |
선박 폭 (cm) | 82.55 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | 하우징 폭 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 모터 HP | 장착 위치 | RPM 범위 | 샤프트 직경 시브 엔드 | 샤프트 직경 휠 끝 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 년 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 1/3에서 1 1/2 | 벽 또는 지붕 | 550 ~ 890 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 3,905,877 | |
4 년 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 3 / 4은 2하기 | 지붕 | 535 ~ 820 | 1" | 1" | ₩ 4,004,560 | |
5AU56 | 75 " | 42 " | 42 " | 2에서 7 1 / 2로 | 지붕 | 573 ~ 841 | 1" | 1" | ₩ 5,665,117 | |
5AU57 | 84 " | 46 " | 46 " | 5 ~ 10 | 지붕 | 642 ~ 804 | 1-7 / 16 " | 1-7 / 16 " | ₩ 9,751,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.