VESTIL 60파운드의 TMS-6000-DC DC 틸트 마스터 스트래들 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 팔레트 틸터 및 스 트래들 |
배터리 크기 | 11 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 유형 | 페놀 |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 파란색 |
포크 높이 | 3" |
포크 길이 | 35.5 " |
포크 너비 | 4" |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
전면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
손잡이 길이 | 20 " |
핸들 타입 | 접고 |
높이 | 29.25 " |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
길이 | 73.19 " |
부하 용량 | 6000의 파운드. |
로드 센터 | 18 " |
낮은 높이 | 3" |
자재 | 강철 |
최대. 포크 내부 직경. | 28 1 / 2 " |
최대 신장 | 37 " |
최대. 경사각 | 90도 |
맥스. 여행 거리 | 34 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 28.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 포크 내부 직경. | 1 / 2 " |
최소 신장 | 3" |
최소 포크 사이의 폭 | 0.5 " |
캐스터 수 | 4 |
운영자 범위 | 13 1 / 2 " |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 해당 사항 없음 |
출력 | 12V DC |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tms-60-dc.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 페놀 |
후방 캐스터 폭 | 3" |
회전 높이 | 37 " |
전압 | 12V DC |
휠 지름 | 8" |
휠 타입 | 페놀 |
휠 너비 | 3" |
폭 | 57.25 " |
선박 중량 (kg) | 450.9 |
선박 높이 (cm) | 74.45 |
선박 길이 (cm) | 166.85 |
선박 폭 (cm) | 145.42 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 생산 능력 | 깊이 | 포크 길이 | 높이 | 길이 | 캐스터 수 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS-20-AC | 115V | 2000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 전기 유선 | ₩ 9,602,574 | ||
TMS-20- 에어 | - | 2000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | 공기가 들어있는 | ₩ 9,602,574 | ||
TMS-20-DC | 12V DC | 2000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 전기 무선 | ₩ 9,602,574 | ||
TMS-40-AC | 115V | 4000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 73.19 " | 4 | 전기 유선 | ₩ 10,324,185 | ||
TMS-40- 에어 | - | 4000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | 공기가 들어있는 | ₩ 10,324,185 | ||
TMS-40-DC | 12V DC | 4000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 전기 무선 | ₩ 10,320,290 | ||
TMS-60-AC | 115V | 6000의 파운드. | - | 35.5 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 전기 유선 | ₩ 12,998,949 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.