그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 극세사 패드 홀더 |
항균 | 아니 |
색상 | 회색과 노란색 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
깊이 | 3.5 " |
끝 유형 | 빠른 연결 |
세탁 가능 | 아니 |
길이 | 48 " |
자재 | 금속 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 122.43 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 7615109100 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 끝 유형 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FGQ55000YL00 | 그레이 / 옐로우 | 빠른 연결 | 11 " | ₩ 69,107 | ||
FGQ56000YL00 | 회색과 노란색 | 평면 | 18 " | ₩ 79,117 | ||
FGQ58000YL00 | 회색과 노란색 | 평면 | 36 " | ₩ 124,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.