그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 16SCFM |
공기 유량 | CFM 16 |
공기 흡입구 NPT (In.) | 1 / 4 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 인라인 |
색상 | 금속의 |
확장 크기 | 4-1 / 4 " |
높이 | 1" |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
길이 | 5.1 " |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
맥스. dBA | 97 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
소음 수준 | 97 dB |
대통 주둥이 | 벤츄리 |
노즐 길이 | 7 / 16 " |
출구 크기 | 1/8 "(F) NPT |
산출 | 90의 PSI |
전체 길이 | 4.25 " |
추력 등급 | 1.1 파운드 |
트리거 | 단추 |
UPC | 690773007322 |
폭 | 2.9 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
900LJ024SA | - | - | - | ₩ 51,494 | RFQ
| |
900LJ060AA | 1" | 63.4 " | 2.9 " | ₩ 51,560 | RFQ
| |
900NA | 0.6 " | 2.5 " | 0.6 " | ₩ 7,939 | ||
900NN | 0.5 " | 1.8 " | 0.5 " | ₩ 14,320 | RFQ
| |
970003S | 0.7 " | 6.6 " | 2.6 " | ₩ 22,799 | ||
970006S | 0.7 " | 9.6 " | 2.6 " | ₩ 26,539 | RFQ
| |
970012S | 0.7 " | 15.5 " | 2.6 " | ₩ 28,119 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.