RUBBERMAID

70 년 이상 동안 Rubbermaid는 산업 등급 폐기물 관리 및 자재 취급 제품을 생산해 왔습니다. 회사의 제품 카탈로그는 쓰레기통, 컨테이너, 큐브 트럭, 대걸레, 빗자루, 재떨이 및 관련 액세서리로 구성됩니다. Rubbermaid 대걸레와 빗자루는 표면의 먼지를 청소하고 바닥을 청소하는 데 사용됩니다. Rubbermaid 저장 용기 및 통은 파일, 도구, 음식 또는 기타 재료를 저장, 쌓고 운반하는 데 사용됩니다. 이 빈은 고품질 플라스틱으로 만들어졌으며 보안을 강화하기 위해 잠금 식 래치가 있습니다. 다양한 ISO 9001 : 2000 및 ANSI 인증 Rubbermaid 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

RUBBERMAID 청소용품 홀더

청소 용품 홀더빠른 청소 작업에 필요한 물품을 휴대하고 정리할 수 있는 옷장 정리함, 캐디, 캐디백 및 패드 홀더 포함(13 제품)

RUBBERMAID 걸레 손잡이 및 프레임

대걸레 손잡이 및 프레임핸들은 어느 방향으로든 방사형으로 360도 회전하고 손목의 긴장을 줄이는 독특한 핸들 그립이 특징입니다. 13인치에서 72인치 범위의 길이로 제공되어 사용자가 넓은 영역을 걸레질하는 동안 똑바로 서 있을 수 있습니다. 걸레 프레임을 사용하여 걸레에 부착 가능(20 제품)

러버메이드 젖은 걸레

젖은 걸레(83 제품)

러버메이드 욕실 수도꼭지

욕실 수도꼭지오염을 방지하기 위해 안정적인 터치 프리 작동을 제공하는 서라운드 센서 기술이 적용된 황동 수전입니다. 최대 400000사이클까지 지속되는 효율적인 배터리 기능(6 제품)

RUBBERMAID 특수 캐스터

특수 캐스터(27 제품)

러버메이드 부품

파트(부품)(173 제품)

러버메이드 타이어 및 휠

타이어와 휠(9 제품)

러버메이드 콘위스크 앤 앵글브룸

옥수수 털 및 앵글 빗자루실내 및 실외 바닥 청소 및 청소를위한 튼튼하고 효율적인 빗자루. 경량, 중형 및 중부 하 작업을 위해 다양한 재료, 유형 및 길이로 제공(7 제품)

RUBBERMAID 카트 및 트럭 뚜껑

카트 및 트럭 뚜껑큐브 및 틸트/바스켓 트럭용 HDPE 및 MDPE 재질의 뚜껑으로 내용물을 숨기고 먼지와 손상으로부터 보호합니다. 다양한 용기에 맞게 다양한 치수로 제공(10 제품)

러버메이드 틸트 트럭

틸트 트럭(25 제품)

러버메이드 야외 쓰레기통

야외 쓰레기통심한 바람, 비, 눈에 노출되었을 때 쓰레기 / 쓰레기 수거를 지원하십시오. FM 승인에 따라 설계되어 내부 화재를 견디고 안정성을 유지하며 넓은 온도 범위에서 무해합니다. 1 ~ 4 개의 핸즈프리 폐기 구멍이 있습니다.(49 제품)

러버메이드 쓰레기통 뚜껑

쓰레기통 상판내부 내용물과 악취를 억제하고 해충의 침입을 방지하기 위해 쓰레기통에 단단히 단단히 고정하십시오. 측면에 손잡이가있어 쉽게 열 수 있습니다. 반원, 원형, 정사각형 및 직사각형 모양으로 제공(43 제품)

RUBBERMAID 재떨이 담배 용기 및 재떨이 모래

재떨이 담배 용기 및 재떨이 모래효율적인 흡연 쓰레기 관리를 위한 스타일리시하고 내구성이 뛰어난 담배 용기 및 재떨이. 다양한 크기와 용량으로 사용 가능한 독립형 및 벽 장착형 변형(12 제품)

러버메이드 실내 쓰레기통

실내 쓰레기통쓰레기를 줄이고 교통량이 많은 지역에서 쓰레기가 방해물로 작용하는 것을 방지합니다. 실내 위치에 적합합니다. 벽에 꼭 맞고 공간을 절약하는 세련되고 기능적인 디자인이 특징입니다. 3 ~ 95 갤런 용량 변형으로 제공(81 제품)

RUBBERMAID 쓰레기통 및 상자 액세서리

빈 및 상자 액세서리고밀도 폴리에틸렌과 구조용 수지로 만든 내구성 있는 용기 뚜껑과 배수 플러그 키트가 포함되어 있습니다.(3 제품)

러버메이드 토트백

토트(23 제품)

러버메이드 먼지 걸레

먼지 맙스(30 제품)

러버메이드 걸레통

걸레 버킷수위 작업 및 청소 작업을 위해 물, 세척 용액 및 기타 액체를 보관하고 운반 할 수있는 견고한 벽 구조가 특징입니다. 정확한 측정을위한 성형 눈금과 쉽게 따르기위한 주입구가 함께 제공됩니다.(7 제품)

러버메이드 보관 건물

저장 건물(4 제품)

러버메이드 메탈 스쿱

금속 국자(3 제품)

RUBBERMAID 쓰레기 및 재활용 용기 액세서리

쓰레기 및 재활용 용기 액세서리돌리 핸들, 지상 기둥, 장착 브래킷, 기둥, 단단한 쓰레기통 라이너, 표면 장착 기둥 및 쓰레기통 패널을 포함하여 쓰레기 또는 폐기물을 수집, 보관 및 분류합니다.(117 제품)

RUBBERMAID 유틸리티 폐기물 용기

유틸리티 폐기물 용기강화 된 둥근 핸들과 통합되어 무거운 하중으로 인한 찢어짐이나 손상을 방지하면서 들어 올리고 이동하기가 더 쉽습니다. 스택 형 디자인으로 네 스팅이 가능합니다. 최대 44 갤런의 하중을 처리하기 위해 플라스틱, 폴리에틸렌 및 LLDPE 구조 변형으로 제공(34 제품)

러버메이드 재활용 용기

재활용 용기실외 쓰레기를 처리하고 효과적인 데스크 사이드 재활용 솔루션을 제공하기위한 내구성있는 디자인이 특징입니다. 1 ~ 92 갤런 범위의 하중을 처리 할 수 ​​있습니다. 바구니에 새겨진 범용 재활용 기호가 함께 제공됩니다. 플라스틱, 폴리에틸렌 및 강철 구조 변형으로 제공(25 제품)

RUBBERMAID 걸레통과 짜개통 조합

걸레통 및 시련기 조합WaveBrake 디자인은 걸레질하는 동안 튀는 것을 최소화하고 발로 작동하는 배수 시설을 사용하여 무거운 걸레 버킷을 바닥 배수구로 비우고 비우는 동안 들거나 구부리는 부담을 줄입니다. 28 ~ 44qt의 용량으로 제공(14 제품)

러버메이드 자동 물내림 밸브 개조 키트

자동 플러시 밸브 개장 키트ADA 규정을 준수하는 변기 및 소변기용 측면 및 상단 장착 자동 플러시 밸브로, 최대 100000만 회까지 물을 내릴 수 있는 배터리가 장착되어 있습니다. C형 배터리 4개와 설치 도구가 함께 제공됩니다.(1개 상품)

러버메이드 뚜껑 부착형 용기

부착 된 뚜껑 용기24갤런(약 XNUMXL)의 저장 용량을 갖춘, 쌓을 수 있고 내후성이 뛰어난 뚜껑 부착형 용기입니다. 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 잠금식 래치가 있어 더욱 안전하게 보관할 수 있습니다.(1개 상품)

RUBBERMAID 특수 폐기물 용기

특수 폐기물 용기파쇄를 기다리는 기밀 문서를 저장하는 데 도움이되는 HIPAA 요구 사항 충족 의료 시설 및 금융 기관에서 사용하기에 적합합니다. 무단 진입을 방지하는 오목한 종이 슬롯과 강풍이나 고르지 않은 표면에서 안정성을 높이기 위해 균형 잡힌 디자인이 특징입니다.(2 제품)

러버메이드 에어레이터

에어 레이터균일한 압력과 튀지 않는 물줄기를 생성하는 데 사용되는 고품질 1.5 및 2gpm 수도꼭지 에어레이터 포함(1개 상품)

러버메이드 소개

70 년 이상 동안 Rubbermaid는 산업 등급 폐기물 관리 및 자재 취급 제품을 생산해 왔습니다. 회사의 제품 카탈로그는 쓰레기통, 컨테이너, 큐브 트럭, 대걸레, 빗자루, 재떨이 및 관련 액세서리로 구성됩니다. Rubbermaid 대걸레와 빗자루는 표면의 먼지를 청소하고 바닥을 청소하는 데 사용됩니다. Rubbermaid 저장 용기 및 통은 파일, 도구, 음식 또는 기타 재료를 저장, 쌓고 운반하는 데 사용됩니다. 이 빈은 고품질 플라스틱으로 만들어졌으며 보안을 강화하기 위해 잠금 식 래치가 있습니다. 다양한 ISO 9001 : 2000 및 ANSI 인증 Rubbermaid 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.