VESTIL HIPM 시리즈 고층 리프트 트럭
필터
자동 브레이크 작동: 8" , 배터리 크기: 12V , 배터리 전압: 12V DC , 용량: 2500의 파운드. , 캐스터 재질: 페놀 , 색상: 파란색 , 이중 앞바퀴 직경: 3" , 이중 앞바퀴 폭: 1 / 2 " , 함께 사용: AIR, 왕복공기, 유압유 , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 유형: 이중의 , 전면 캐스터 폭: 1 1 / 2 " , 완전 용접 프레임: 가능 , 핸들 재질: 강철 , 포함: 완전 용접 프레임 , 재료: 강철 , 최대. 여행 거리: 28 " , 분. 포크 높이: 3.5 " , 배터리 수: 1 , 후방 캐스터 수: 2 , 작동 방법: 왕복 공기 , 단계: 1 , 후방 캐스터 유형: 받침 , 후면 캐스터 폭: 3"
스타일 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 제어 유형 | 깊이 | 맥스. 포크 높이 | 전원 | 전압 | 포크 길이 | 포크 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HIPM-2772-AC | 31 1 / 2 | 푸시 버튼 손 | 91 1 / 3 " | - | 전기 | 115V | 72 " | 27 " | ₩ 9,728,498 | RFQ
|
B | HIPM-2772-에어 | 31 1 / 2 | 발뒤꿈치, 발가락 발판 | 91 1 / 3 " | 31 1 / 2 " | 비행기 | - | 72 " | 27 " | ₩ 9,728,498 | RFQ
|
C | HIPM-2048-에어 | 31.5 | 발뒤꿈치, 발가락 발판 | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 20 " | ₩ 7,336,356 | |
D | HIPM-2048-AC | 31.5 | 푸시 버튼 손 | 69.4375 " | - | 전기 | 115V 교류 | 48 " | 20 " | ₩ 7,336,356 | |
E | HIPM-2748-AC | 31.5 | 푸시 버튼 손 | 69.4375 " | - | 전기 | 115V 교류 | 48 " | 27 " | ₩ 7,580,923 | |
F | HIPM-2748-에어 | 31.5 | 발뒤꿈치, 발가락 발판 | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 27 " | ₩ 7,580,923 | |
G | HIPM-2748-DC | 65.94 " | 온보드 충전기가 있는 푸시 버튼 핸드 | 69.4375 " | 31.5 " | 전기 | 12V | 48 " | 27 " | ₩ 7,580,923 | |
H | HIPM-2048-DC | 66 | 온보드 충전기가 있는 푸시 버튼 핸드 | 69.4375 " | 31.5 " | 전기 | 12V | 48 " | 20 " | ₩ 7,336,356 | |
I | HIPM-2772-DC | 66 1 / 2 | 온보드 충전기가 있는 푸시 버튼 핸드 | 91 1 / 3 " | 31 1 / 2 " | 전기 | 12V | 72 " | 27 " | ₩ 9,728,498 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 거대한 호퍼 상자
- 접지 저항 테스터
- 타코미터
- 장착 된 선형 베어링
- 클립 베어링
- 상점 용품
- 저울 및 저울 액세서리
- 진동기
- 와이어 천
- 연기 추출기 및 액세서리
- HONEYWELL Modutrol IV 모터
- ABILITY ONE 빗자루를 밀어
- HEATHROW SCIENTIFIC 무게 종이
- AME INTERNATIONAL 컷오프 휠
- SOUTHWIRE COMPANY 베어 구리 와이어
- KERN AND SOHN 344 시리즈 분동 세트
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 전류 센서
- GRAINGER 번지
- DUTTON-LAINSON 스프링
- NIBCO DWV 이중 고정 장치 티