항목 | 전동 팔레트 리프터 |
자동 브레이크 작동 | 8" |
생산 능력 | 2500의 파운드. |
캐스터 재질 | 페놀 |
색상 | 파란색 |
Control | 발뒤꿈치/발가락 발판 |
제어 유형 | 발뒤꿈치, 발가락 발판 |
깊이 | 69.4375 " |
함께 사용할 | AIR, 왕복공기, 유압유 |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 20 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 페놀 |
프론트 캐스터 타입 | 이중의 |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
손잡이 길이 | 30 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 41.5 " |
포함 사항 | 완전 용접 프레임 |
길이 | 69.44 " |
최대 리프팅 높이. | 31.5 |
부하 용량 | 2500 파운드 |
낮은 높이 | 3 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
후면 캐스터 수 | 2 |
조작 | 비행기 |
출력 | 비행기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hipm-2048-air.pdf |
올려 진 높이 | 31 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 페놀 |
후방 캐스터 유형 | 받침 |
후방 캐스터 폭 | 3" |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 231.75 |
선박 높이 (cm) | 102.87 |
선박 길이 (cm) | 159.54 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 제어 유형 | 깊이 | 맥스. 포크 높이 | 전원 | 전압 | 포크 길이 | 포크 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPM-2048-AC | 31.5 | 푸시 버튼 손 | 69.4375 " | - | 전기 | 115V 교류 | 48 " | 20 " | ₩ 7,336,356 | ||
HIPM-2048-DC | 66 | 온보드 충전기가 있는 푸시 버튼 핸드 | 69.4375 " | 31.5 " | 전기 | 12V | 48 " | 20 " | ₩ 7,336,356 | ||
HIPM-2748-AC | 31.5 | 푸시 버튼 손 | 69.4375 " | - | 전기 | 115V 교류 | 48 " | 27 " | ₩ 7,580,923 | ||
HIPM-2748-에어 | 31.5 | 발뒤꿈치, 발가락 발판 | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 27 " | ₩ 7,580,923 | ||
HIPM-2748-DC | 65.94 " | 온보드 충전기가 있는 푸시 버튼 핸드 | 69.4375 " | 31.5 " | 전기 | 12V | 48 " | 27 " | ₩ 7,580,923 | ||
HIPM-2772-AC | 31 1 / 2 | 푸시 버튼 손 | 91 1 / 3 " | - | 전기 | 115V | 72 " | 27 " | ₩ 9,728,498 | RFQ
| |
HIPM-2772-에어 | 31 1 / 2 | 발뒤꿈치, 발가락 발판 | 91 1 / 3 " | 31 1 / 2 " | 비행기 | - | 72 " | 27 " | ₩ 9,728,498 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.