항목 | 로드 리프터 |
배터리 크기 | 16 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | 강성 2 개, 회전 2 개 |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
높이 | 79.5 " |
길이 | 35.5 " |
부하 용량 | 550의 파운드. |
낮은 높이 | 5 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 67 " |
최소 신장 | 5.25 " |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 18.5 " |
플랫폼 폭 | 23.63 " |
출력 | (2) 12V AGM |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mwp-550-dc.pdf |
올려 진 높이 | 67 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
폭 | 23.62 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 프레임 재질 | 높이 | 길이 | 자재 | 플랫폼 폭 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWP-330-DC | 23.62 " | 파란색 | 강철 | 70.5 " | 35.4 " | 강철 | 23.63 " | 전기 무선 | ₩ 3,919,338 | RFQ
| |
MWP-330-DC-SS | 24.5 " | 은 | 스테인리스 강 | 71 " | 34 " | 스테인리스 강 | 24.5 " | 전기 무선 | ₩ 11,324,447 | RFQ
| |
MWP-440-M-SS | 24.5 " | 은 | 스테인리스 강 | 76 " | 34 " | 스테인리스 강 | 24.5 " | Manual | ₩ 7,420,407 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.