VESTIL TMS-40-DC-PTDS 틸트 마스터 스트래들, DC 파워 트랙션, 4000Lb. 용량
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 팔레트 틸터 및 스 트래들 |
배터리 포함 | 가능 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 72.8125 " |
포크 길이 | 35 " |
포크 너비 | 4" |
높이 | 54 " |
길이 | 72.81 " |
낮은 높이 | 3" |
자재 | 강철 |
최대. 포크 조정 직경 | 28 1 / 2 " |
최대. 포크 조정 ID | 28 1 / 2 " |
최대 신장 | 37 " |
맥스. 여행 거리 | 34 " |
최소 포크 조정 직경 | 1 / 2 " |
최소 포크 조정 ID | 1 / 2 " |
최소 신장 | 3" |
캐스터 수 | 5 |
작업 유형 | 누름 단추 |
운영자 범위 | 13 1 / 2 " |
과부하 보호 | 가능 |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tms-40-dc-ptds.pdf |
회전 높이 | 37 " |
전압 | 24V |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 유리충진 나일론, 고무 |
폭 | 57.25 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 생산 능력 | 깊이 | 포크 길이 | 높이 | 길이 | 캐스터 수 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS-20-AC | 115V | 2000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 전기 유선 | ₩ 9,602,574 | ||
TMS-20- 에어 | - | 2000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | 공기가 들어있는 | ₩ 9,231,005 | ||
TMS-20-DC | 12V DC | 2000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 전기 무선 | ₩ 10,303,247 | ||
TMS-40-AC | 115V | 4000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 73.19 " | 4 | 전기 유선 | ₩ 10,324,185 | ||
TMS-40- 에어 | - | 4000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 72.81 " | 4 | 공기가 들어있는 | ₩ 10,324,185 | ||
TMS-40-DC | 12V DC | 4000의 파운드. | - | 35 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 전기 무선 | ₩ 10,320,290 | ||
TMS-60-AC | 115V | 6000의 파운드. | - | 35.5 " | 29.25 " | 73.25 " | 4 | 전기 유선 | ₩ 12,998,949 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.