DAYTON 상업용/산업용 에어 커튼 캐비닛
스타일 | 모델 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6E822 | 그린 스틸 | 60 " | ₩ 945,927 | |
A | 6E823 | 그린 스틸 | 48 " | ₩ 995,662 | |
B | 6E824 | 그린 스틸 | 42 " | ₩ 690,970 | |
B | 6E825 | 그린 스틸 | 38 " | ₩ 927,132 | |
B | 6E826 | 그린 스틸 | 36 " | ₩ 854,822 | |
B | 4YN98 | 스테인리스 강 | 36 " | ₩ 1,932,017 | |
B | 4YN99 | 스테인리스 강 | 48 " | ₩ 2,349,900 |
상업용 / 산업용 에어 커튼 캐비닛
Dayton 에어 커튼 캐비닛은 에어 커튼 시스템의 모터 또는 송풍기 어셈블리를 보호하도록 설계되었습니다. 이 모듈식 캐비닛은 내구성을 위해 도장된 스틸/스테인리스 스틸 구조를 특징으로 하며 미적 매력을 위해 자연스러운 베이지 마감으로 현대적인 디자인을 갖추고 있습니다. 빠르고 쉬운 설치를 위해 성형 플러그/코드로 미리 배선되어 있습니다. 폭이 36, 38, 42, 48 및 60인치인 다양한 에어 커튼 캐비닛 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 / 호스 페스 툰 시스템
- 게이트 오퍼레이터 액세서리
- 시간 제한 전기 자동 배수 밸브
- 접지 장비
- 바 스톡 재료 포지셔너
- 터미널 블록
- 지게차 및 지게차 부착물
- 실험실 여과
- 접지 오류 보호
- 차량 청소/외관
- ORION 연결
- WILKINS 수압 감소 밸브, 저연 청동, 25 ~ 75 psi
- TAPCON 초경 팁 드릴 비트
- ACCUFORM SIGNS 안전 라벨
- TRIM LOK INC 블랙 엣지 가드
- DORIAN 잠금 핀
- GORLITZ 배 모양 칼
- FERVI 테이퍼 홀 드릴 척
- VESTIL SPN 시리즈 스텝 폴리 네스터블
- BALDOR / DODGE GTAH, XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링