BALDOR MOTOR 범용 모터, 200V, XNUMX상, 풋 마운트 완전 밀폐형
필터
베이스 : RG , 기본 유형: 까다로운 , 의무 등급: 계속 , 인클로저: 테프씨 , 프레임 재질: 강철 ,Hz: 60 , 단열재: F , 절연 등급: F , 장착: F1 , 단계: 3 , 서비스 요소: 1.15 , 시작 유형: 직접 온라인 , 동기 속도: 1,800 RPM
스타일 | 모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 개정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3611T-8 | - | 9.7 | - | 4 | 3.000 마력 | 16.55 " | 75 | - | ₩ 3,443,032 | |
B | EM3714T-8 | - | 28.6 | 138 LB-FT | 4 | 10.000 마력 | 20.51 " | 82 | - | ₩ 5,789,305 | |
B | EM3615T-8 | - | 15.2 | 51.1 LB-FT | 4 | 5.000 마력 | 18.04 " | 78 | - | ₩ 3,553,429 | |
A | EM3546T-8 | 2.25 A | 3.5 | 12.3 LB-FT | 04 | 1 | - | 71 | D | ₩ 2,853,556 | |
A | EM3554T-8 | 3.1 A | 5 | 19.6 LB-FT | 04 | 1.5 | - | 73 | E | ₩ 3,170,643 | |
C | EM3660T-8 | 3.5 A | 8.8 | 21.6 LB-FT | 02 | 3 | - | 87 | C | ₩ 4,239,225 | |
A | EM3558T-8 | 4.15 A | 6.8 | 23.7 LB-FT | 04 | 2 | - | 73 | D | ₩ 3,353,814 | |
C | EM3661T-8 | 4.98 A | 9.5 | 33.1 LB-FT | 04 | 3 | - | 77 | B | ₩ 4,359,040 | |
C | EM3665T-8 | 6.97 A | 15.1 | 47.3 LB-FT | 04 | 5 | - | 79 | B | ₩ 4,459,992 | |
C | EM3663T-8 | 7.13 A | 14.5 | 32.4 LB-FT | 02 | 5 | - | 83 | B | ₩ 5,216,272 | |
C | EM3769T-8 | 8.5 A | 21 | 48.8 LB-FT | 02 | 7.5 | - | 85 | A | ₩ 3,666,167 | |
C | EM3770T-8 | 8.81 A | 21.4 | 65.8 LB-FT | 04 | 7.5 | - | 81 | H | ₩ 5,817,483 | |
C | EM3771T-8 | 9.38 A | 26.8 | 54.5 LB-FT | 02 | 10 | - | 87 | B | ₩ 7,076,363 | |
C | EM3774T-8 | 10.2 A | 28 | 80.4 LB-FT | 04 | 10 | - | 83 | G | ₩ 6,524,432 | |
C | EM2394T-8 | 12.9 A | 40 | 90.9 LB-FT | 02 | 15 | - | 88 | C | ₩ 9,746,723 | |
C | EM4106T-8 | 14.1 A | 52 | 86.3 LB-FT | 02 | 20 | - | 90 | C | ₩ 10,697,909 | |
C | EM4107T-8 | 17.1 A | 65 | 111 LB-FT | 02 | 25 | - | 90 | B | ₩ 13,957,745 | |
C | EM2333T-8 | 18.9 A | 42.4 | 165 LB-FT | 04 | 15 | - | 82 | - | ₩ 8,917,669 | |
C | EM2334T-8 | 21.6 A | 55.2 | 213 LB-FT | 04 | 20 | - | 84 | S | ₩ 10,812,989 | |
C | EM4108T-8 | 22 A | 76 | 162 LB-FT | 02 | 30 | - | 91 | B | ₩ 16,583,483 | |
C | EM4103T-8 | 26.3 A | 68.4 | 238 LB-FT | 04 | 25 | - | 84 | R | ₩ 14,143,309 | |
C | EM4104T-8 | 38.9 A | 84 | 279 LB-FT | 04 | 30 | - | 83 | A | ₩ 16,776,098 | |
C | EM4110T-8 | 43.8 A | 111 | 364 LB-FT | 04 | 40 | - | 82 | D | ₩ 21,940,698 | |
C | EM4115T-8 | 46.6 A | 131 | 446 LB-FT | 04 | 50 | - | 87 | T | ₩ 23,974,567 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조명 Photocontrol 액세서리
- 에어 체인 호이스트
- 천장 팬 보호대
- 다이 렌치
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 인터콤 및 스피커
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 윤활유
- LAMP 회전하는 눈 걸쇠
- BEL-ART - SCIENCEWARE 라벨 테이프, 3/4 "W
- BRANSON 컵 혼
- WESTWARD 핸즈프리/클립 온 라이트
- WATTS 다이어프램 교체 키트
- BUSSMANN 퓨즈 홀더
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5949T 시리즈
- EMERSON SolaHD 시리즈 헤비 듀티 드라이브 절연 변압기
- VESTIL H 시리즈 휴대용 유압 장비 키트
- NIBCO 게이지가 포함된 소형 PEX 압착 도구