BALDOR MOTOR EM3546T-8 200상 밀폐형 모터, 1800V, 60RPM, 1Hz, 143hp, TEFC, XNUMXT 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 3.5 |
Base | RG |
고장 토크 | 12.3 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 143T |
완전 부하 토크 | 2.97 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 3 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.25 A |
극 수 | 04 |
산출 | 1 |
상 | 3 |
역률 | 71 |
개정 | D |
RPM | 1760 |
온도 오르기 | 42도 C |
타입 | 3519M |
전압 | 200 |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 개정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-8 | 18.9 A | 42.4 | 165 LB-FT | 04 | 15 | - | 82 | - | ₩ 8,917,669 | ||
EM2334T-8 | 21.6 A | 55.2 | 213 LB-FT | 04 | 20 | - | 84 | S | ₩ 10,812,989 | ||
EM2394T-8 | 12.9 A | 40 | 90.9 LB-FT | 02 | 15 | - | 88 | C | ₩ 9,746,723 | ||
EM3554T-8 | 3.1 A | 5 | 19.6 LB-FT | 04 | 1.5 | - | 73 | E | ₩ 3,170,643 | ||
EM3558T-8 | 4.15 A | 6.8 | 23.7 LB-FT | 04 | 2 | - | 73 | D | ₩ 3,353,814 | ||
EM3611T-8 | - | 9.7 | - | 4 | 3.000 마력 | 16.55 " | 75 | - | ₩ 3,443,032 | ||
EM3615T-8 | - | 15.2 | 51.1 LB-FT | 4 | 5.000 마력 | 18.04 " | 78 | - | ₩ 3,553,429 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.