그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
브레이크 유형 | 얼굴 접촉 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 브레이크가있는 스위블 캐스터 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리올레핀 |
경도 | 쇼어 A |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | C |
내부 볼트 구멍 간격 | 1-3/4 x 2-5/8" |
정격 하중 | 250의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 5 / 16 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 1-3 / 4 x 3 인치 |
전체 높이 | 4.625 " |
플레이트 크기 | 2-3/4 x 3-3/4" |
판 두께 | 0.125 " |
플레이트 유형 | C |
경마장 | 이중 볼 경화 |
교체 휠 | 1KA89 |
휠 베어링 | 2피스 델린(R) |
휠 색상 | 파란색 |
휠 지름 | 3.5 " |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 내부 볼트 구멍 간격 | 브레이크 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1눅스5 | 3 x 3 " | 측면 | 300 ~ 999 파운드 | 900의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 79,380 | ||
1눅스8 | 3 x 3 " | 측면 | 300 ~ 999 파운드 | 900의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 134,592 | ||
1 년 | 3 x 3 " | 측면 | 300 ~ 999 파운드 | 750의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 73,150 | ||
1NUZ7 | 3 x 3 " | 측면 | 300 ~ 999 파운드 | 800의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 57,365 | ||
1NVC1 | 3 x 3 " | 측면 | 1000 ~ 2999 파운드 | 1000의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 64,540 | ||
1NVC4 | 3 x 3 " | 측면 | 1000 ~ 2999 파운드 | 1000의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 67,602 | ||
1NVC7 | 3 x 3 " | 측면 | 1000 ~ 2999 파운드 | 1200의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | ₩ 69,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.