SPEEDAIRE 에어 랜덤 오비탈 샌더 0.20 Hp
필터
공기 유입구: 1 / 4 "NPT , 평균 CFM @ 15초 실행 시간: 2 , CFM @ 완전 부하: 8 , 배기 유형: 후방 , 자유 속도: 12,000 RPM , 핸들 재질: 합성물과 고무 , 하우징 재질: 합성물 , HP: 0.20 , 분. 호스 크기: 3 / 8 " , 전체 길이: 5.75 " , 필요한 압력: 90의 PSI , 스로틀: 지레 , 도구 무게: 1.30의 파운드 , 가변 속도: 가능
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 선반
- 장갑 홀더 클립
- Plumb Bobs
- 척 키 및 홀더
- 바닥 코팅 스파이크 신발
- 특수 AC 모터
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 엿보는 도구
- 스트레이너
- 매뉴얼
- OSG 고속 강철 스트레이트 플루트 탭, 질화물 / 증기 산화물 마감
- ORION 팔꿈치, 45도
- FINISH 1ST 초 미세 등급, 샌딩 시트
- BISHAMON INDUSTRIES 가위 리프트 테이블 풋 컨트롤
- LUMAPRO 소형 백열 전구, S8, 12.8V
- GENERAL ELECTRIC TJKASA 유형 회로 차단기 보조
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 유리, 25미크론
- EATON GMCP 시리즈 모터 회로 보호기
- MARTIN SPROCKET 크기 유형 강철 스톡 평 기어, 12 직경 피치에 지루함
- DAYTON 스프링 캡