항목 | 에어 랜덤 오비탈 샌더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
아버 홀 | 1 / 4 " |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.5 |
CFM @ 완전 부하 | 18 |
배기 유형 | 후방 |
자유 속도 | 12,000 RPM |
손잡이 재질 | 고무 |
주택 자재 | 고무 |
HP | 0.28 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
궤도 직경. | 3 / 16 " |
전체 길이 | 7.25 " |
패드 페이스 유형 | 비닐 |
패드 크기 | 5" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 5 / 16 "-24 |
조절판 | 지레 |
진공 / 비 진공 | 진공 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.32 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8467290015 |
원산지 | US |
A. Dynabrade 샌더에는 더 부드러운 작동 성능과 최소한의 진동을 제공하기 위해 독점적인 일체형 허브 디자인이 있는 완벽하게 균형 잡힌 샌딩 패드가 장착되어 있습니다.
A. 탑 햇 씰은 전면 모터 베어링을 샌딩 잔여물로부터 보호하고 오염 물질을 차단하면서 베어링 윤활을 유지합니다.
A. 이 도구는 추가적인 손과 손목 지지대를 제공하는 편안한 플랫폼을 갖추고 있어 찬 공기 배출로부터 보호합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.