그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 랜덤 오비탈 샌더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
CFM @ 완전 부하 | 15.8 |
배기 유형 | 후방 |
자유 속도 | 12,000 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 0.20 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
궤도 직경. | 3 / 16 " |
전체 길이 | 7.5 " |
패드 페이스 유형 | 비닐 |
패드 크기 | 6" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
UPC | 663024002025 |
진공 / 비 진공 | 비 진공 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 완전 부하 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4151 | 15.5 | 고무 | 7" | ₩ 385,052 | ||
R026B-PSV-1 | 15.8 | 합성물 | 7.5 " | ₩ 577,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.