에어 샌더
6 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
스타일 | 모델 | CFM @ 완전 부하 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4151 | ₩416,307 | ||||
B | R026B-PSV-2 | ₩579,670 | ||||
C | R026B-PSV-1 | ₩580,440 |
5 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
3 "훅 앤 루프 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
스타일 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 배기 유형 | 궤도 직경. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3128KA | ₩395,465 | |||||
B | LoverRoseLove | ₩348,985 |
에어 오비탈 샌더 0.45hp 8 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
58445 | AB8FTY | ₩ 1,297,642 |
에어 듀얼 액션 샌더 0.30hp 6 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP870 | AA2VJC | ₩ 216,825 |
에어 오비탈 샌더, 3인치 크기, 3/8인치 궤도, 비진공, 중량급, 경량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
48LZ97 | CU4BGE | ₩ 80,657 |
에어 오비탈 샌더, 6인치 크기, 3/16인치 궤도, 중간 중량, 중간 부하, NPT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5151-6 | CN2TFZ | ₩ 488,390 |
에어 랜덤 궤도 샌더, 0.3 hp, 비닐 패드 표면, 8000 rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
312 | AE4JRR | ₩ 412,632 |
에어 샌더
에어 샌더는 재료 및 페인트를 제거하고 표면을 부드럽게하여 소용돌이없는 마무리를 제공하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Dynabrade와 같은 브랜드의 다양한 에어 샌더를 제공합니다. 시카고 공압, Speedaire 및 잉 가솔 랜드. 이 에어 샌더는 공압을 사용하여 전기 샌더에 비해 공작물에서 재료를 빠르게 제거합니다. 다이나 브레이드 에어 샌더는 유리 섬유, 판금, 목재 및 알루미늄 표면에 사용됩니다. 이 에어 샌더는 인체 공학적 손바닥 모양이 특징이며 사용자에게 편안함과 진동 감쇠를 제공합니다. 최대 12000rpm의 속도로 수평 및 수직 애플리케이션 모두에 사용할 수 있습니다. Speedaire 공기 복합 랜덤 궤도 샌더는 모든 유형의 표면을 연마, 혼합, 연마, 연마 및 매끄럽게하기 위해 설계되었습니다. 이러한 에어 샌더의 대부분은 충격 저항을 보장하는 복합 하우징과 작업자 손바닥의 압력 및 핀치 포인트를 제거하는 스로틀 레버를 갖추고 있습니다. 이 Speedaire 공기 압축기 샌더는 4500 ~ 16000rpm 범위의 속도를 제공합니다. 버튼, 레버 및 트리거 스로틀의 다양한 에어 샌더 기계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 도서 및 학습용품들
- 하수구
- 파워 드릴
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 케미컬펌프
- 젖은 걸레 키트
- 전기 드릴
- 순환 수베이스 보드 히터
- 믹서기 및 음료 믹서기 액세서리
- 응축수 회수 시스템
- JONARD 부스 렌치
- ELECTROMARK 공지 태그, 마분지, 5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- HTCCONVEYORS 기계 커버 타프
- LARSON ELECTRONICS LLC 방폭 조명
- DAYTON 3상 범용 모터, 1.5HP, 208 - 230 / 460VAC
- DIXON 온수 세척 스프레이 노즐
- ACROVYN 코너 가드 오자크
- EATON XT 시리즈 컨택터 진공관 어셈블리
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 8개의 직경 피치 강철 평 기어
- ACORN ENGINEERING 혼합 밸브