DAYTON 3상 범용 모터, 1.5HP, 208 - 230 / 460VAC
스타일 | 모델 | RPM 그룹 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | Hz | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH68 | 1701-1800 | 56HC | 4.7-4.3/2.1 | 1701-1800 | 60 | 9 15 / 16 " | 1760 | 86.5% | ₩ 500,517 | |
B | 31LH33 | 1701-1800 | 56H | 4.64-4.2/2.1 | 1701-1800 | 50/60 | 9 11 / 16 " | 1760 | 86.5% | ₩ 551,057 | |
C | 31LH51 | 1701-1800 | 56HC | 4.7-4.3/2.1 | 1701-1800 | 60 | 9" | 1760 | 86.5% | ₩ 500,517 | |
B | 31LH32 | 3001-3600 | 56H | 4.5-4.1/2.1 | 3001-3600 | 50/60 | 8.75 " | 3510 | 84.0% | ₩ 483,787 | |
C | 31LH50 | 3001-3600 | 56C | 4.1-3.7/1.9 | 3001-3600 | 60 | 8 31 / 32 " | 3510 | 84.0% | ₩ 482,475 | |
D | 31LH67 | 3001-3600 | 56C | 4.1-3.7/1.9 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | 84.0% | ₩ 482,475 |
3상 범용 모터, 1.5HP, 208 - 230 / 460VAC
Dayton 범용 AC 모터는 펌프, 컨베이어, 팬 및 송풍기에 사용하기에 이상적입니다. 이 3상 모터는 1.5HP의 출력과 3510RPM의 최대 속도를 낼 수 있습니다. NEMA 56 프레임의 압연강 구조를 특징으로 하며 시계 방향과 시계 반대 방향 모두로 회전하도록 설계된 키 샤프트가 장착되어 있습니다. NEMA 56H는 모터에 3인치 및 5인치 장착 구멍이 있음을 나타내고 NEMA 56C는 모터가 전면 장착됨을 나타냅니다. 부드러운 작동을 위한 볼 베어링과 작동 중 고온을 견딜 수 있는 클래스 F 절연이 있습니다. 3인치 및 8.75인치 샤프트 길이로 제공되는 다양한 9상 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도청 장치
- 무선 경보
- 양방향 압축 커넥터
- 정밀 스틸 스퀘어
- 현미경 카메라
- 릴레이
- 변압기
- 온도 제어
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 실험실 소모품
- GENERAL CABLE 솔리드 베어 구리 통신 및 제어 케이블
- WALTER TOOLS 1/2 "내접원, DNMG, 55도 다이아몬드, 초경 선삭 인서트
- 3M 6000 시리즈 곰팡이 교정 호흡기 키트
- ARLINGTON INDUSTRIES 클램프 백 스페이서, 아연
- DIXON DQC Ea- 시리즈 플러그
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 마개 끝단, FKM 다이어프램
- BERKSHIRE CORPORATION 면봉
- LINN GEAR 기어 변경, 16 직경 피치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDBS 일체형 웜기어 감속기
- WEG HVAC-R용 CFW701 시리즈 가변 속도 드라이브