항목 | 전기 가위 리프트 |
베이스 길이 | 4.12 피트 |
기본 너비 | 2.56 피트 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 용량 | 80 아 |
배터리 크기 | 11 |
배터리 전압 | 12V DC |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
여유 공간 | 27 " |
높이 | 70.875 " |
길이 | 49.437 " |
적재 시 리프트 시간 | 20 초. |
하역시 리프트 시간 | 14 초. |
낮은 시간 | 33 초. |
낮은 높이 | 27 " |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 9.83 피트 |
최대 플랫폼 길이 | 3.58 피트 |
맥스. 작업 높이 | 9.83 피트 |
측정 단위 | 마다 |
최소 저장된 높이 | 5.9 피트 |
최소 저장된 길이 | 4.12 피트 |
배터리의 수 | 1 |
인원 | 1 |
플랫폼 난간 높이 | 43.5 " |
플랫폼 폭 | 1.67 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-eop-500.pdf |
레이즈 타임 | 27 초. |
올려 진 높이 | 118 " |
스톡 트레이 길이 | 43 " |
재고 있음 트레이 너비 | 20 " |
발가락 보드 높이 | 6" |
UPC | 691215086561 |
사용 가능한 플랫폼 길이 | 43 " |
사용 가능한 플랫폼 폭 | 20 " |
휠베이스 | 4" |
폭 | 30.687 " |
선박 중량 (kg) | 321.75 |
선박 높이 (cm) | 180.02 |
선박 길이 (cm) | 125.57 |
선박 폭 (cm) | 77.95 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 낮은 시간 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 최대 플랫폼 높이 | 최대 플랫폼 길이 | 최소 저장된 높이 | 최소 저장된 길이 | 플랫폼 난간 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOP-440 | 10 초. | 3.33 피트 | 1.92 피트 | 4.92 피트 | 1.9 피트 | 4.06 피트 | 3.46 피트 | 35.25 " | ₩ 10,522,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.