UNAGRIP 프리미엄 톱니 모양 트레드
Cotterman 사다리의 UNAGRIP 트레드는 젖거나 기름기가 있거나 먼지가 많은 상황에서 견인력과 최적의 그립을 위한 톱니 모양의 표면을 제공합니다. 분말 코팅된 알루미늄 또는 강철 구조로 제공됩니다.
1925년 미국 일리노이주 시카고에서 ID Cotterman Company로 설립된 Cotterman Company는 산업 및 상업 응용 분야에서 사용되는 사다리를 제조합니다. 미국 미시간주 크로스웰에 본사가 있다. 광업 및 벌크 자재 취급 산업에서 대형 전자 제어 장비를 제조하는 브랜드인 Material Control, Inc.의 일부입니다. 상세 보기
위험 지역과 컨베이어, 기계 및 파이프와 같은 광범위한 장애물에 안전한 통로를 제공하는 데 사용됩니다. 강철 및 알루미늄 변형으로 제공되는 크로스 오버 브리지
부두와 중이층에 안전하게 진입 할 수있는 일체형 용접 구조; 42 인치 높이의 난간이있는 워크 스루 모델로 제공됩니다. 사이드 스텝 모델에는 스텝 렁과 4 개의 추가 핸드 렁이 있습니다.
안전한 수직 등반 접근이 필요한 곳에 사용하도록 설계되었습니다. 상단 계단참 표면에 워크 스루 핸드 레일이 있거나없는 고정형 강철 사다리
사다리에서 미끄러지거나 넘어지는 것을 방지하고 질감이있는 알루미늄 또는 강철 사다리 가로대를 사용하십시오. 자체 프레임 다이아몬드 표면 격자 계단 트레드는 견인력을 생성하는 동시에 공기, 빛 및 폐기물이 통과하도록합니다.
견고한 등반과 더 안전한 착륙 접근을 허용하십시오. 빠르고 쉬운 조립을 위해 사다리에 용접되어 있습니다. 케이지가 착륙면 위로 42 인치 확장되어 쉽게 진입 할 수 있습니다.
1 명의 작업자가 운영하는 수동 윈치 승강 플랫폼; 쉽게 구르고 표준 크기의 출입구를 통과 할 수 있습니다. 사다리를 플랫폼으로 올라 가기 전에 높이를지면에서 적절히 설정할 수 있습니다. 케이블 리프트 시스템에는 비상 정지 / 추락 방지 장치와 중부 하용 브레이크가 있습니다.
사다리 맞춤화를위한 액세서리 트레이, 전면 게이트, 페그 보드 피라미드 및 후면 측면 게이트 포함
강철/알루미늄 휴대용 Cotterman 롤링 사다리는 작업 중 사고를 방지하기 위해 발로 작동되는 안전 잠금 장치와 난간이 특징입니다. 창고 및 재고 있음 보관실에 이상적
1단/3단 구조의 휴대용 알루미늄/스틸 발판. 더 높은 선반에 도달하는 데 사용되며 창고 및 재고 있음 보관실의 응용 분야에 이상적입니다.
더 나은 성능을 위해 트랙 사다리와 함께 사용되는 트랙 섹션 및 트랙 장착 엔드 스톱 포함
제한된 보관 공간과 좁은 통로에서 높은 선반에 편리하게 접근할 수 있는 단일/이중 트랙 사다리. 원활한 측면 이동을 위한 부드러운 트랙 고정 장치와 바퀴가 특징입니다.
높이 조절이 가능하여 작업자를 높이거나 낮출 수 있어 최적의 작업 높이를 제공합니다. 허리 부상 위험과 피로를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 톱니 모양/솔리드 트레드에서 사용 가능
Cotterman은 OSHA 및 ANSI 인증을 받은 산업 등급 사다리 및 플랫폼의 선도적인 제조업체로 채광 및 벌크 자재 취급용으로 설계되었습니다. Cotterman의 광범위한 카탈로그에는 롤링/크로스오버 사다리, 발판 스탠드/스툴, 자동 폐쇄 안전 게이트, 개인 리프트, 작업 플랫폼 및 알루미늄 난간이 포함됩니다. 접는 롤링 안전 사다리 Cotterman의 휴대용 사다리는 운송 및 보관에 이상적입니다. 거친 표면에서 쉽게 휴대할 수 있도록 뒤쪽 끝에 10인치 고무 바퀴, 안전한 고정을 위해 앞다리에 고무 패드, 1인치 OD Cotterman이 있는 관형 프레임이 장착되어 있습니다. 고정 사다리 쉽게 접근할 수 있도록 나팔 모양의 바닥 개구부가 있는 안전 케이지가 특징인 견고한 수직 등반 접근 사다리입니다. 승강구 또는 사이드 스텝 착륙 접근에 이상적입니다.
Cotterman 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Tri-Arc 및 Vestil 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 사다리, 작업대, 플랫폼, 스툴, 사다리 부속품 등을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Cotterman 제품은 소형에서 대형까지 다양하며 소형 포장이 필요할 수 있습니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.
Cotterman Straddle Base TiltNRoll 사다리는 사다리의 전면 및 후면이 어떤 장애물에도 걸칠 수 있기 때문에 좁은 공간에서 높은 곳으로 올라가는 데 사용됩니다. 그들은 앞으로 기울일 수 있도록 특별히 균형 잡힌 디자인을 가지고 있습니다....더 읽기
Cotterman STOCKMASTER 오버헤드 작업 플랫폼은 재고 있음 선택 및 재고 있음에 이상적입니다. 표준 리프트 트럭에 부착되어 좁은 통로 영역을 처리할 수 있습니다. 그들은 튼튼한 구조를 가지고 있습니다....더 읽기
Cotterman 초강력 Workmaster 사다리는 강철 및 알루미늄으로 만들어졌으며 가장 힘든 작업을 처리하면서 가혹한 작업 환경에서 충돌 및 딩으로부터 보호하기 위해 추가 중장비 구성 요소가 포함되어 있습니다....더 읽기
Cotterman 사다리의 UNAGRIP 트레드는 젖거나 기름기가 있거나 먼지가 많은 상황에서 견인력과 최적의 그립을 위한 톱니 모양의 표면을 제공합니다. 분말 코팅된 알루미늄 또는 강철 구조로 제공됩니다.
Cotterman은 미국, 미시간, 캘리포니아, 조지아 및 텍사스에 제조 공장을 두고 있어 사다리의 품질 및 서비스에 대한 업계 표준을 보장하는 동시에 고객에게 저렴한 비용으로 사다리를 제공합니다.
Cotterman 롤링 사다리의 SafeLock 메커니즘은 작동 중 또는 사용자가 사다리 위에 있을 때 사다리가 굴러가는 것을 방지하는 스위블 캐스터의 발로 작동되는 잠금 메커니즘입니다.
Cotterman 조절식 자동 폐쇄 안전 게이트는 OSHA 1910 Subpart D 및 ANSI 1264-2017 표준에 따라 가드레일 개구부에 대한 우발적 또는 무단 접근을 방지하고 장벽 역할을 하는 데 이상적입니다. 문을 열 때마다 자동으로 문을 닫는 스테인레스 스틸 스프링이 있습니다.