VESTIL DHHT 시리즈 접이식 알루미늄 핸드 트럭
필터
피마자 Dia .: 10 " , 캐스터 폭: 3" , 접을 수 있음: 가능 , 색상: 은 , 접힌 너비: 19 7 / 8 " , 키: 48.38 " , 길이: 18.38 " , 적재 능력: 250의 파운드. , 재료: 알류미늄 , 노즈플레이트 길이: 6 13 / 16 " , 노즈플레이트 두께: 0.13 " , 캐스터 수: 2 , 사용: 범용 , 너비: 19.88 "
스타일 | 모델 | 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | DHHT-250A-FD-UBK | 흑색 무 평면 우레탄 | ₩ 486,716 | |
B | DHHT-250A-FD-UB | 청색 무 평면 우레탄 | ₩ 448,534 | |
C | DHHT-250A-FD-PN | 공기가 들어있는 | ₩ 400,883 | |
D | DHHT-250A-FD-UR | 적색 무 평면 우레탄 | ₩ 486,716 | |
E | DHHT-250A-FD-UY | 노란색 무 평면 우레탄 | ₩ 486,716 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 휠 어댑터
- 타코미터
- 풀러 / 분리기 세트
- 파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트
- 에어 캐논
- 실험실 장비
- 잠금 시스템
- 에어필터
- 데이터 기록계
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
- GE LIGHTING HID 램프, ED37
- PROTO 스플라인, 조합, 미끄럼 방지 미터법 래칫 팅 박스 렌치
- FROST KING 웨더스트립
- WATTS 온도 및 압력 릴리프 밸브, 125psi
- DIXON 황동 로커 러그 플러그
- VERMONT GAGE 마이너스 스틸 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 인치 캐비닛
- VESTIL PMC-HIPM 시리즈 하이 리프트 트럭
- BALDOR / DODGE GM, 탑앵글 테이크업, 볼 베어링
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-L 스타일, 832 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기