VESTIL PMC-HIPM 시리즈 하이 리프트 트럭
필터
배터리 전압 : 12V DC , 용량: 2200의 파운드. , 캐스터 재질: 플라스틱, 고무 , 색상: 독물 , 깊이: 67 " , 포크 길이: 45 " , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 유형: 까다로운 , 전면 캐스터 폭: 2" , 핸들 높이: 49 1 / 2 " , 핸들 길이: 49.5 " , 핸들 재질: 강철 , 손잡이 유형: 조절할 수 있는 , 키: 49.5 " , 포함: 완전 용접 프레임 , 길이: 67 " , 최대 리프팅 높이: 31.5 , 재료: 강철 , 최대. 포크 높이: 31.5 " , 최대. 여행 거리: 28 " , 분. 포크 높이: 3.5 " , 배터리 수: 1 , 전원: 전기 , 후방 캐스터 유형: 받침 , 후면 캐스터 폭: 2" , 전압: 12V DC
스타일 | 모델 | 포크 너비 | 전체 포크 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PMC-HIPM-21-DC | 21 " | 21 " | 21.5 " | ₩ 8,128,629 | |
B | PMC-HIPM-27-DC | 27 " | 27 " | 26.5 " | ₩ 9,211,287 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사각 플랜지 풀 펌프 모터
- 롤러
- 파이프 및 튜빙 브러시
- 써모 웰
- 유압 밸브 매니 폴드
- 유압시스템 구성품
- 드럼펌프/배럴펌프
- 스타터 및 접촉기
- 건벽/석고용 장비
- 특수연마재
- HUOT 도구 카트
- LUMAPRO 소형 백열 전구, S8, 6.8V
- DIXON 합성 더블 재킷 밀 호스
- AIRMASTER FAN I 빔 마운트 헤비 듀티 공기 순환기
- THOMAS & BETTS RBS14 시리즈 링 터미널
- VERMONT GAGE Npsm 직선 파이프 링, 이동 링
- APOLLO VALVES 가스켓
- M. K. MORSE 구멍 톱 아버
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4584 시리즈
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XTNS 단일 감속 감속기