항목 | 전동 팔레트 리프터 |
배터리 | (1)12V DC |
배터리 크기 | 10 |
배터리 전압 | 12V DC |
생산 능력 | 2200의 파운드. |
캐스터 재질 | 플라스틱, 고무 |
색상 | 독물 |
깊이 | 67 " |
포크 길이 | 45 " |
포크 너비 | 21 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 플라스틱 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
Dia를 처리하십시오. | 1.2 " |
핸들 높이 | 49 1 / 2 " |
손잡이 길이 | 49.5 " |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 조절할 수 있는 |
높이 | 49.5 " |
포함 사항 | 완전 용접 프레임 |
길이 | 67 " |
최대 리프팅 높이. | 31.5 |
부하 용량 | 2200의 파운드. |
낮은 높이 | 3 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
맥스. 포크 높이 | 31.5 " |
맥스. 여행 거리 | 28 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 포크 높이 | 3.5 " |
배터리의 수 | 1 |
전체 포크 폭 | 21 " |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmc-hipm-21-dc.pdf |
올려 진 높이 | 31 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 고무 |
후방 캐스터 유형 | 받침 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
전압 | 12V DC |
폭 | 21.5 " |
포크 폭 | 21 입력 |
선박 중량 (kg) | 164.25 |
선박 높이 (cm) | 125.73 |
선박 길이 (cm) | 170.18 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 포크 너비 | 전체 포크 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMC-HIPM-27-DC | 27 " | 27 " | 26.5 " | ₩ 9,211,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.