항목 | 접이식 핸드 트럭 |
생산 능력 | 250의 파운드. |
캐스터 Dia. | 10 " |
캐스터 크기 | 10 "x3" |
캐스터 유형 | 노란색 무 평면 우레탄 |
캐스터 폭 | 3" |
접을 수 있는 | 가능 |
색상 | 은 |
깊이 | 18.375 " |
접힌 높이 | 33 " |
접이식 길이 | 12 5 / 16 " |
접힌 너비 | 19 7 / 8 " |
높이 | 48.38 " |
길이 | 18.38 " |
부하 용량 | 250의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 6.8125 " |
노즈플레이트 길이 | 6 13 / 16 " |
노즈플레이트 두께 | 0.13 " |
노즈 플레이트 폭 | 11.81 " |
캐스터 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dhht-250a-fd-uy.pdf |
UPC | 691215070973 |
범용 | |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 노란색 무 평면 우레탄 |
휠 너비 | 3" |
폭 | 19.88 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 122.87 |
선박 길이 (cm) | 46.67 |
선박 폭 (cm) | 49.61 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DHHT-250A-FD-PN | 공기가 들어있는 | ₩ 400,883 | ||
DHHT-250A-FD-UB | 청색 무 평면 우레탄 | ₩ 448,534 | ||
DHHT-250A-FD-UBK | 흑색 무 평면 우레탄 | ₩ 486,716 | ||
DHHT-250A-FD-UR | 적색 무 평면 우레탄 | ₩ 486,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.