MVP가 포함된 ALLEGRO SAFETY 원심 송풍기 시스템
MVP가 포함된 Allegro Safety 원심 송풍기 시스템은 중요한 환기 및 공기 품질 관리를 위해 제한된 공간 환경에서 사용됩니다. 이러한 시스템은 작업 공간에서 유해 가스, 연기 및 오염 물질을 효과적으로 제거하여 작업자의 안전을 보장합니다. 그들은 제조에 사용됩니다...건설, 비상 대응, 호흡기 위험으로부터 직원을 보호하고 안전한 작업 환경을 유지합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 전압 | 현재 그린 | 높이 | 폭 | HP | 길이 | 최대 자유 공기 흐름 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9520 - 05M | - | - | - | 19 " | 5 2/3마력 | 19 " | 2000 ~ 3000 CFM | 3000 RPM | ₩ 2,881,112 | |
A | 9520 - 03M | 115/230V AC | 10.6 | 19 " | 19 " | 3 / 4 hp | 24 " | 1570 CFM | 1725 RPM | ₩ 4,357,622 | |
A | 9520 - 50M | 115/230V AC | 12 | 20 " | 18 1 / 2 " | 3 / 4 hp | 16 " | 1570 CFM | 1725 RPM | ₩ 2,781,380 | |
A | 9520 - 07M | 115V 교류 | 6A | 20 " | 18 1 / 2 " | 3 / 4 hp | 16 " | 1066 CFM | 1725 RPM | ₩ 4,511,818 | |
A | 9520 - 04M | 115V 교류 | 6A | 20 " | 18 1 / 2 " | 1 / 3 hp | 16 " | 1066 CFM | 1725 RPM | ₩ 2,654,207 |
MVP가 있는 원심 송풍기 시스템
MVP가 포함된 Allegro 원심 표준 송풍기 시스템은 최소한의 제한으로 공기 흐름을 유지하고 탱크, 맨홀 및 하수도로 방향을 바꾸는 데 이상적입니다. 안개가 자욱하거나 눈에 잘 띄지 않는 환경에서 선명도를 위해 UV, 내화학성 및 내식성 및 안전 주황색을 제공하는 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 이 송풍기 시스템에는 휴대성을 높이기 위해 성형된 운반 손잡이가 장착되어 있으며 1/3 및 3/4 hp 변형으로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 원심력을 이용하여 공기나 가스의 흐름을 발생시키는 원심 송풍 시스템입니다.
- 이는 일반적으로 전기 모터로 구동되는 하우징 내의 회전 임펠러로 구성됩니다.
- 임펠러가 회전하면서 중앙에 저압 구역이 생성되고 입구를 통해 공기나 가스가 유입됩니다.
- 임펠러의 고속 회전은 공기나 가스를 배출구를 통해 바깥쪽으로 배출하여 지속적인 흐름을 생성합니다.
- 이 메커니즘은 산업 환경에서 환기를 제공하고, 오염 물질을 제거하거나, 제한된 공간에서 공기 흐름을 유지하여 작업자의 안전을 보장하는 데 사용됩니다.
특징
- Allegro 원심 송풍기 시스템은 내구성과 내화학성을 위해 폴리에틸렌 구조를 갖추고 있습니다.
- 비닐/폴리에스테르 덕트가 있어 환기 및 공기 품질 제어 용도에 유연성과 내구성을 제공합니다.
- 이러한 송풍기 시스템은 가시성이 낮거나 안개가 자욱한 환경에서 명확성을 위해 안전 주황색으로 제공됩니다.
- 휴대성을 높이기 위해 성형된 운반 손잡이가 장착되어 있습니다.
자주하는 질문
내 응용 분야에 적합한 송풍기 시스템을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 공기 흐름 요구 사항
- 어플리케이션 유형
- 이식성
- 공간 제약
- 전원 소스
- 소음 수준
- 여과 요구
- 위험한 환경
- 제어 옵션
- 유지 보수 및 지원
Allegro 원심 송풍기 시스템을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 마모 및 손상 여부를 정기적으로 육안 검사를 수행합니다.
- 블로어와 구성 요소에 먼지와 잔해물이 없도록 깨끗하게 유지하십시오.
- 에어필터를 정기적으로 검사하고 청소하거나 교체하십시오.
- 사용하는 경우 벨트의 장력이 적절한지 확인하고 유지하십시오.
- 전기 부품을 검사하고 느슨한 연결부를 조이십시오.
- 흡기 및 배기 포트에 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 작동 중 과도한 진동을 모니터링합니다.
- 안전한 공기 흐름 속도를 위해 MVP 기능을 확인하고 보정하세요.
- 비상 정지 기능이 작동하는지 확인하십시오.
- 권장되는 대로 베어링을 검사하고 윤활하십시오.
- 유지보수 활동에 대한 자세한 기록을 유지하십시오.
원심 송풍 시스템을 사용하는 동안 고려해야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?
- 필요에 따라 보안경, 청력 보호구, 장갑, 호흡 장비 등 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 위험한 연기나 가스가 쌓이는 것을 방지하기 위해 통풍이 잘 되는 곳에서 송풍기를 작동하십시오.
- 작동 중에 기울어지거나 움직이지 않도록 송풍기를 안정된 표면에 단단히 고정하십시오.
- 송풍기 주변에 잔해나 가연성 물질이 없도록 하십시오.
- 폭발 가능성이 있는 환경에서 작업할 때는 방폭 송풍 시스템을 사용하십시오.
- 과속 상태를 방지하기 위해 최대 속도 보호(MVP) 기능을 정기적으로 모니터링하고 유지합니다.
- 필터 청소, 전기 부품 점검 및 윤활을 포함한 정기적인 유지 관리 일정을 준수하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고하 중 유압 전기 펌프
- 와이어 로프 스웨이지 아이 피팅
- 도어 홀더
- 비상 대응 유아용 침대 및 침대
- 카펫 추출기 액세서리
- 압력계/진공계
- 용접헬멧/용접보호구
- 비닐
- 리니어 모션
- 플러시 밸브
- LOUISVILLE 알루미늄 확장 사다리, 유형 I
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 번호 3
- NUPLA 해머 팁 직경 1인치
- SANI-LAV 스테인리스 포크 타인
- GPIMETERS 초음파 미터 하우징
- 3M 필터, NIOSH 등급 HEPA, 마젠타
- BALDOR MOTOR SCR 구동 모터, 세척 영구 자석
- EATON E10 계열 토글 스위치
- COMPX NATIONAL 키 공백
- LEAKFINDER 빅 EZ 범용 A/C 카트리지