항목 | 밀폐 공간 송풍기 키트 |
색상 | 주황색 |
현재 그린 | 6A |
덕트 직경 | 8" |
높이 | 20 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 16 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
건축 자재 | 폴리에틸렌 |
최대 자유 공기 흐름 | 1066 CFM |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9520-03m.pdf |
RPM | 1725 RPM |
타입 | 원심 분리기 |
UPC | 741851952093 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 18 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 20.41 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | 현재 그린 | 높이 | 폭 | HP | 길이 | 최대 자유 공기 흐름 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520 - 50M | 115/230V AC | 12 | 20 " | 18 1 / 2 " | 3 / 4 hp | 16 " | 1570 CFM | 1725 RPM | ₩ 2,781,380 | |
9520 - 03M | 115/230V AC | 10.6 | 19 " | 19 " | 3 / 4 hp | 24 " | 1570 CFM | 1725 RPM | ₩ 4,357,622 | |
9520 - 05M | - | - | - | 19 " | 5 2/3마력 | 19 " | 2000 ~ 3000 CFM | 3000 RPM | ₩ 2,881,112 | |
9520 - 07M | 115V 교류 | 6A | 20 " | 18 1 / 2 " | 3 / 4 hp | 16 " | 1066 CFM | 1725 RPM | ₩ 4,511,818 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.