LUMAPRO 미니어처 LED 전구, T6, 75V
필터
평균 전구 수명 : 100,000 시간. , 평균 수명: 100,000 시간. , 기본 유형: 촛대 나사 (E12) , 전구 하우징: 유리 , 현재 인출: 0.03mA , 밀폐된 설비의 경우: 아니 , 높은 출력: 아니 , 실내/실외 사용법: 실내 만 , 램프 직경: 0.75 " , 램프 모양: T6 , 램프 종류: 미니어처 -T , 전체적인 램프 모양: T , 주요 응용 프로그램: 범용 , 대체: Bulb 3S6/75V, 6S6/75V , 거래 번호: LM2075CS , 전압: 75 , 와트: 0.7
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인체 공학적 작업대
- 도구 행거
- 스폿 용접기 액세서리
- 트랙 사다리 액세서리
- 지하 인클로저
- 송풍기
- 비옷
- 용접 용품
- 아크 플래시 보호
- 통신 도구
- REMCO 교체 스퀴지 블레이드
- AMERICAN TORCH TIP 스위치 리드 커넥터
- VULCAN HART O 링
- B & P MANUFACTURING 음식 서비스 도보 경사로
- HOFFMAN 인라인 시리즈 유형 4X 힌지 커버 XNUMX/XNUMX 회전 인클로저
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/8-12 Unf
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 감소 수 어댑터, Mipt x 소켓
- DAZOR 형광등 45W 클램프 베이스 작업등, 33인치
- EATON Danfoss MRV4-16 시리즈 방향 제어 밸브
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 쿼드 스레드 웜기어