EATON Danfoss MRV4-16 시리즈 방향 제어 밸브
Vickers Eaton Danfoss MRV4-16 시리즈 방향 제어 밸브는 유체 또는 가스가 밸브 포트에서 다른 경로로 흐를 수 있도록 합니다. 이 수동 반회전 밸브는 고압 수확기, 쓰레기 운반선 등에 유용합니다.
작동 메커니즘
- 이 방향 제어 밸브는 한 위치에서 포트 1과 2와 포트 3과 4 사이의 흐름을 지시합니다.
- 작동기를 90도 돌려 포트 1과 4와 포트 2와 3 사이의 흐름 방향을 지정합니다.
- 교차 전환 중에 포트 2와 4는 차단되고 포트 1과 3은 연결된 상태로 유지됩니다.
특징
- Eaton 방향 제어 밸브는 강철 구조로 되어 있어 고압을 견딜 수 있습니다.
- 4방향 3위치 구성이 특징입니다.
- 이 스크류인 카트리지 밸브에는 누출 방지 연결을 위한 Buna-N 씰이 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton 889634 밀봉 키트: 이 키트는 기존의 마모된 밀봉을 교체합니다.
자주 묻는 질문
스크류인 카트리지 밸브와 슬립인 카트리지 밸브의 차이점은 무엇입니까?
스크류인 카트리지 밸브는 한 방향으로 흐름을 유지할 수 있는 반면 슬립인 카트리지 밸브는 양방향 흐름을 유지합니다.
이 방향 제어 밸브가 견딜 수 있는 최대 유량은 얼마입니까?
분당 45리터.
이 밸브는 얼마나 많은 압력을 처리할 수 있습니까?
Eaton MRV4-16 시리즈 밸브는 최대 3000psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샤프트 칼라
- 그로멧 테두리
- 밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장
- 늑골 벽 컨테이너
- 접는 삽
- 송풍기
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 콘텐츠 배급
- 특수히터
- 자동차 견인
- SMC VALVES PVC 인라인 볼 밸브, 눌러서 연결
- APPROVED VENDOR 황동 파이프 피팅 키트
- PAC STRAPPING PRODUCTS 라운드 번들용 점보 스틸 키트
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 프런트 엔드 부싱
- ANVIL 표준 아연 도금 CW 니플
- ANVIL 단조 스틸 스레드 측면
- MARTIN SPROCKET 볼 행거 베어링
- WEATHERHEAD 여성 팔꿈치
- NORTH BY HONEYWELL 교체 용 렌즈
- SMC VALVES 장착 볼트