HOFFMAN 인라인 시리즈 유형 4X 힌지 커버 XNUMX/XNUMX 회전 인클로저
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LHC151512SS | 4.72 " | 5.91 " | 32FE88 | 5.91 " | ₩ 1,156,032 | |
A | LHC302515SS | 5.91 " | 11.81 " | 32FE93 | 9.84 " | ₩ 2,162,580 | |
A | LHC252015SS | 5.91 " | 9.84 " | 32FE92 | 7.87 " | ₩ 1,577,572 | |
A | LHC353020SS | 7.87 " | 13.78 " | 32FE94 | 11.81 " | ₩ 2,603,877 |
인라인 시리즈 유형 4X 힌지 커버 XNUMX/XNUMX 회전 인클로저
Hoffman 인라인 시리즈 유형 4X 힌지 커버 304/66 회전 인클로저는 물, 먼지 및 부식성 물질로부터 보호하는 데 적합합니다. 유지 관리 및 장비 조정을 위해 쉽게 접근할 수 있도록 1/4회전 힌지 커버가 함께 제공됩니다. 산업 제어, 자동화 장비, 계측 등과 같은 민감한 구성 요소를 수용하고 보호합니다. 이 NEMA 등급 인클로저는 XNUMX 스테인리스 스틸 구조로 되어 있어 내구성과 내식성을 보장합니다. IPXNUMX 등급을 획득하여 먼지와 물 유입에 대한 강력한 보호 기능을 제공합니다. 이 인클로저에는 스크루드라이버 슬롯이 있는 XNUMX/XNUMX 회전 래치가 있어 편리하게 접근하고 안전하게 닫을 수 있습니다. 밀봉 성능을 향상하고 먼지와 습기로부터 보호하기 위해 폴리우레탄 개스킷이 장착되어 있습니다. 이 인클로저는 벽면 장착 기능을 제공하므로 안전한 배치 및 접근성을 보장합니다. 여기에는 포괄적인 설치 구성 요소를 제공하기 위한 접지 하드웨어 및 밀봉 와셔가 포함됩니다. 이 인클로저는 브러시 마감 처리를 제공하여 외관과 내구성을 모두 향상시킵니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 커튼 액세서리
- 소화기 브래킷
- 스프레이 호스
- 선형 가이드 캐리지 및 슬라이드
- ESD 및 클린 룸 스툴
- 터미널 블록
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 비상 조명
- 플러시 밸브
- BURNDY 분할 볼트 커넥터 용 플라스틱 커버
- ABB 소형 회로 차단기, S203 시리즈
- SARGENT 장붓 구멍 잠금 레버 손잡이
- ADVANCE TABCO 드레인 보드 수납장
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 진공 부착물
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 유리, 1마이크론, 바이톤 씰
- COOPER B-LINE B2000 시리즈 파이프 및 도관 클램프
- Champion Tool Storage FMPro 유지보수 카트
- REX CUT 디스크
- VESTIL RDC 시리즈 회전 드럼 카트