항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 스테인리스 강 |
깊이 | 7.87 " |
인클로저 커버 기능 | 스크류 드라이버 슬롯이있는 1/4 턴 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | # 4 브러시 드 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 13.78 " |
인테리어 패널 | 32FE94 |
IP 등급 | 66 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
금속 게이지 | 14, 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 12 |
폭 | 11.81 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 36.2 |
선박 폭 (cm) | 32.39 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LHC151512SS | 4.72 " | 5.91 " | 32FE88 | 5.91 " | ₩ 1,156,032 | |
LHC252015SS | 5.91 " | 9.84 " | 32FE92 | 7.87 " | ₩ 1,577,572 | |
LHC302515SS | 5.91 " | 11.81 " | 32FE93 | 9.84 " | ₩ 2,162,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.