HOFFMAN
미국 미네소타 주 아노카에 본사를 둔 Hoffman은 1945년부터 고품질 인클로저를 제조해 왔습니다. 상세 보기
필터
전기용품
HVAC 및 냉각기
작업공구
하드웨어
펌프
안전
접착제/실란트/테이프
잠금장치
수작업공구
모터
에어/공기압
조명
테스터/측정기
배관
유압시스템
선박/차량정비용품
도색용품 및 소모품
실험실 비품들
파워트렌스미션
윤활제/루브리컨트
전기용품 필터
Enclosures전체보기
전기 장치 인클로저 분기 회로에 대한 피더 탭이있는 실외 상업 및 산업 애플리케이션 용으로 설계된 단자함이 포함됩니다. 인클로저 하단에 덮개와 녹아웃이있는 상단의 허브 개방 기능
인클로저 액세서리 축류 팬, 케이블 관리자, 케이지 너트, 클램프 키트, 데이터 포켓, 배기 그릴 및 기존 부품을 교체하기 위해 인클로저와 함께 사용되는 필터 포함
인클로저 에어컨 사전 설정된 온도를 유지하고 오염 물질이없는 환경을 보장하며 인클로저 내부의 중요한 부품에 높은 열 방출률을 제공하도록 설계되었습니다. 소형 실내외 인클로저를 신속하게 냉각 할 수있는 펠티에 효과를 기반으로 설계되었습니다.
인클로저 에어컨 액세서리 열 방출 장비가 포함된 인클로저의 공기 온도를 조절하고 모니터링하도록 설계된 온도 조절기. 바이메탈 온도 센서와 패널 장착 및 DIN 레일 장착을 모두 제공합니다. 필터, 손가락 보호대 및 슈라우드도 사용 가능
인클로저 쿨러 인클로저 홀 씰 오물, 먼지, 물 및 기름으로부터 구멍, 도관 개구부 및 녹아웃 개구부를 보호하십시오. 추가지지를위한 16 게이지 스테인리스 스틸 백 플레이트와 폴리 에스테르 파우더 페인트 마감이 특징 인 스틸 씰이 장착되어 있습니다. 탄소강 및 스테인리스 강 버전으로 제공
인클로저 창 및 루버 키트 실내 및 실외 Type 3R, 4, 4X 및 12 애플리케이션에 이상적인 UL 등록 키트는 물론 과도한 내부 습기 나 열을 제거합니다. 304 SS, 316L 스테인리스 강 및 연강 구조 변형으로 제공
위험한 위치 인클로저 푸시 버튼 인클로저 고정 크기의 유밀 푸시 버튼, 표시 등 및 스위치를 수용하기 위해 미리 뚫린 구멍이있는 스테인리스 스틸 / 금속 인클로저. 12, 4 및 4 NEMA 등급 옵션으로 제공
전선전체보기
와이어 웨이 피팅 액세서리 배리어 키트, 브래킷, 니플, 실링 플레이트, 개스킷, 나사, 패널 어댑터, 클로저 플레이트, 티 피팅 및 브래킷 행거와 같은 설치 및 교체용 액세서리는 와이어 경로와 함께 사용하기에 적합합니다.
와이어 웨이 피팅 전선로 및 케이블 트레이
프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)전체보기
프로그래밍 가능한 컨트롤러 및 디스플레이 액세서리 밝은 회색 강철 구조와 암 마운팅을 위해 상단에 미리 뚫린 구멍을 특징으로하는 가로 지향 HMI 엔클로저. 보호 강화를 위해 핸들과 알루미늄 전면 플레이트에 편안한 그립이 추가로 장착 됨
호프만 소개
Hoffman의 광범위한 카탈로그에는 인클로저 에어컨, 인클로저 냉각기, 전기 안전 상자 및 전선 관리 도구가 포함됩니다. 브랜드의 이중 액세스 인클로저 오일 및 가스, 폐수, 석유화학 및 발전소 환경에서 모터 스타터, 드라이브, 접촉기 및 PLC와 같은 대형 구성 요소를 수용합니다. 이 NEMA 등급 인클로저는 XNUMX점 래칭 메커니즘, 강철 PowerGlide 자물쇠 잠금 핸들 및 발포 개스킷을 사용하여 방수 및 기밀 밀봉을 얻습니다. 호프만 경사진 전면 푸시버튼 인클로저 30.5mm 또는 22.5mm 푸시버튼 및 스위치 고정. 그들은 쉽게 설치할 수 있도록 외부에서 용접된 마운팅 브래킷을 가지고 있습니다. 이 IP65 등급 인클로저는 구조적 강성을 위한 연강 구조와 내부식성을 위한 분말 마감이 특징입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Hoffman 부품 번호는 종종 다양한 Cooper B-Line, Wiegmann 및 Salsbury 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Hoffman의 인클로저를 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 가능성이 있습니다.
배송
Hoffman 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Hoffman PROLINE 모듈식 인클로저
Hoffman PROLINE 모듈형 엔클로저는 이동 및 배송의 스트레스로부터 장비를 보호하는 견고한 프레임을 가지고 있습니다. 그들은 낮은 cl로 견고한 밀봉을 얻기 위해 래칭 시스템이 있는 창 문을 가지고 있습니다....더 읽기
Hoffman Ultrx 인클로저
Hoffman UltrX 인클로저는 유리 섬유 디자인과 깔끔한 라인이 특징이며 미적 목적을 위해 숨겨진 경첩이 있습니다. 이 인클로저는 부식에 강하고 혹독한 날씨로부터 보관된 품목을 보호합니다....더 읽기
Hoffman PolyPro 인클로저
Hoffman PolyPro 인클로저는 우수한 자외선 및 환경 보호 기능을 제공합니다. 그것들은 안전한 Type 4X 씰을 얻기 위해 겹치는 돌출형 덮개와 개스킷을 가지고 있습니다. 그들의 인터...더 읽기
자주하는 질문
Hoffman 히터를 높게 또는 낮게 배치해야 합니까?
따뜻한 공기는 차가운 공기보다 더 빨리 상승합니다. 따라서 최적의 난방을 위해 이 히터를 낮은 위치에 배치하십시오.
인클로저와 정션 박스의 차이점은 무엇입니까?
정션 박스는 인클로저보다 크기가 작습니다. 또한 인클로저는 나사 덮개, 나사 덮개가 있는 경첩 및 래치 덮개가 있는 경첩과 같은 다양한 스타일의 덮개로 제공됩니다.
인클로저의 목적은 무엇입니까?
인클로저는 산업 및 유틸리티 애플리케이션의 전기 장비를 보호합니다. 전자기 및 무선 주파수 간섭으로부터 장비를 보호합니다.