볼트 구색
배럴 볼트 구색
스타일 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | ZKIT-CAB125-188-5 | ₩200,284 | ||
A | ZKIT-CAB187-188-5 | ₩240,553 | ||
A | ZKIT-CAB125-188-8 | ₩222,592 | RFQ | |
A | ZKIT-CAB187-188-8 | ₩249,604 |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301810618 | RFQ |
A | 1301810617 | RFQ |
탱크 볼트 액세서리 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GP52050 | CE9DYQ | ₩ 19,460 |
캐리지 볼트 모음 크롬 20개 크기, 100개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MK571 | AD7WJD | ₩ 869,400 |
너트 와셔 볼트, 4개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0492-0 | CD4UQX | ₩ 33,854 |
볼트, 브레이크 어셈블리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1530D-03 | CH3NPE | ₩ 1,145 | 자세히 |
톱니 모양의 볼트, 전기아연도금
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PA1SNB-EG | CF6HJR | - | RFQ |
볼트 구색
Accurate Manufactured Products 볼트 모음은 하나의 패키지에 함께 판매되는 다양한 크기, 길이 및 유형의 볼트 모음입니다. 이러한 분류에는 너트, 와셔 및 기타 하드웨어 부품뿐만 아니라 다양한 기계 나사, 나무 나사, 판금 나사 및 기타 종류의 볼트가 포함되는 경우가 많습니다. 그들은 DIY 프로젝트, 차량 수리 및 상업 환경에 자주 사용됩니다. 재료 두께가 다양한 프로젝트를 작업하거나 다양한 스레드 크기 및 피치를 처리할 때 이러한 패스너는 다양한 크기와 유형의 볼트가 필요한 상황에서 특히 유용합니다.
자주하는 질문
캐리지 볼트를 구매하기 전에 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 넥 유형: 다양한 넥 유형의 캐리지 볼트는 의도하지 않은 회전을 방지하는 다양한 등급의 보호 기능을 제공합니다.
- 패스너 강도 등급: 캐리지 볼트는 적용 분야에 필요한 패스너 등급을 기준으로 선택해야 합니다. 사용되는 너트는 선택한 볼트와 동일한 등급을 가져야 합니다.
- 재료: 볼트의 재료 및 마감은 고강도 작업이나 부식성 환경에서의 안정성을 결정합니다.
- 스레딩: 사용자는 필요한 스레드 크기 및 유형에 따라 캐리지 볼트를 선택할 수 있습니다.
- 치수: 볼트의 드릴 크기, 직경 및 길이에 따라 해당 볼트가 해당 용도에 적합한지 여부가 결정됩니다.
캐리지 볼트를 설치하는 방법?
- 볼트를 밀어 넣을 표면에 적절한 볼트 크기(직경)의 구멍을 뚫습니다.
- 볼트 뒷면(머리 반대쪽)에 와셔&너트를 끼웁니다.
- 너트를 조여 볼트의 사각 숄더를 표면으로 당깁니다.
- 볼트 헤드의 밑면이 표면에 닿으면 캐리지 볼트가 완전히 설치된 것입니다.
작업에 적합한 배럴 볼트의 크기와 길이를 어떻게 선택합니까?
필요한 배럴 볼트의 크기와 길이는 특정 용도와 함께 부착하는 재료의 두께에 따라 달라집니다. 재료의 두께를 측정하고 재료를 통과하여 확장되고 너트와 와셔를 위한 충분한 공간을 확보할 수 있을 만큼 긴 볼트를 선택하는 것이 중요합니다.
배럴 볼트와 캐리지 볼트는 재사용이 가능한가요?
예, 배럴 볼트와 캐리지 볼트는 일반적으로 재사용이 가능하지만 재사용하기 전에 손상이나 마모가 있는지 검사하는 것이 중요합니다. 볼트에 손상이나 마모 흔적이 있으면 교체해야 합니다.
더 알아보기
- 캐스터 및 휠
- 지붕 통풍기
- 키 컨트롤 식별
- 고정용공구
- 와이어 천
- 도어 클로저 액세서리
- 접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀
- 이어 플러그 디스펜서
- 오염 제거 샤워 액세서리
- 수냉식 대기 발전기
- DAYTON 타워 라이트 어셈블리, 직경 56mm
- DUTTON-LAINSON 평 기어 핸드 윈치
- K2 COMMERCIAL HARDWARE SmartKey 데드 볼트
- LEONARD VALVE 재건 키트
- PROTO 마스터 풀러 세트
- HAKKO 납땜 팁, 나이프 블레이드
- HOFFMAN 소호 캐비닛
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 용접 앞치마
- EATON 밀폐형 로켓 비조명 스위치
- SPEEDAIRE 디플렉터