RULAND MANUFACTURING 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLD-16-SS | 1" | 2.032 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.75 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ₩ 118,125 | |
B | CLD-16-F | 1" | 2.032 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.75 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ₩ 75,705 | |
C | TCN-08-F | 1-9 / 16 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 2.437 " | 합금강 | M5 X 16 | 1 / 2 " | ₩ 77,700 | |
C | TCN-06-F | 1-11 / 64 " | 65.6mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 2" | 합금강 | M5 X 16 | 1 / 2 " | ₩ 56,087 | |
C | TCN-10-F | 1-31 / 32 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 2.875 " | 합금강 | M5 X 16 | 1 / 2 " | ₩ 165,025 | |
C | TCN-09-F | 1-49 / 64 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 2.625 " | 합금강 | M5 X 16 | 1 / 2 " | ₩ 148,522 | |
C | TCN-07-F | 1.375 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 2.25 " | 합금강 | M5 X 16 | 1 / 2 " | ₩ 62,055 | |
B | CLD-8-F | 1 / 2 " | 1.281 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.125 " | 합금강 | # 8-32 | 13 / 32 " | ₩ 56,052 | |
A | CLD-8-SS | 1 / 2 " | 1.281 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.125 " | 스테인리스 강 | # 8-32 | 13 / 32 " | ₩ 84,822 | |
A | CLD-4-SS | 1 / 4 " | 0.773 " | 303 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 스테인리스 강 | # 4-40 | 9 / 32 " | ₩ 71,960 | |
B | CLD-4-F | 1 / 4 " | 0.773 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 5 / 8 " | 합금강 | # 4-40 | 9 / 32 " | ₩ 55,457 | |
C | TCN-12-F | 2-35 / 64 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 3.375 " | 합금강 | M6 X 18 | 1 / 2 " | ₩ 222,897 | |
C | TCN-13-F | 2-35 / 64 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 3-9 / 6 " | 합금강 | M6 X 18 | 1 / 2 " | ₩ 264,127 | |
C | TCN-03-F | 2.031 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.5 " | 합금강 | M5 X 16 | 1 / 2 " | ₩ 38,202 | |
C | TCN-14-F | 2.75 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 3.75 " | 합금강 | M6 X 18 | 1 / 2 " | ₩ 313,652 | |
C | TCN-11-F | 2.156 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 3.187 " | 합금강 | M6 X 18 | 1 / 2 " | ₩ 198,047 | |
C | TCN-04-F | 2.156 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.625 " | 합금강 | M5 X 16 | 1 / 2 " | ₩ 41,720 | |
A | CLD-12-SS | 3 / 4 " | 1.808 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.5 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ₩ 105,997 | |
B | CLD-12-F | 3 / 4 " | 1.808 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.5 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ₩ 71,207 | |
C | TCN-00-F | 13 / 32 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 15 / 16 " | 합금강 | M3 X 8 | 1 / 4 " | ₩ 26,355 | |
C | TCN-01-F | 15 / 32 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.125 " | 합금강 | M3 X 10 | 1 / 4 " | ₩ 26,845 | |
C | TCN-02-F | 37 / 64 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1 5 / 16 " | 합금강 | M4 X 14 | 1 / 2 " | ₩ 30,205 | |
C | TCN-05-F | 61 / 64 " | - | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.875 " | 합금강 | M5 X 16 | 1 / 2 " | ₩ 51,047 |
샤프트 칼라
Ruland Manufacturing 샤프트 칼라는 가이드, 간격, 정지, 장착 및 부품 정렬에 사용됩니다. 이 RoHS 3 및 REACH 준수 장치는 손쉬운 제거 및 무기한 조정이 가능할 뿐만 아니라 샤프트를 손상시키지 않는 클램프 스타일 설계를 갖추고 있습니다. 샤프트 칼라가 내하중 면, 기계적 멈춤 장치 또는 부품 장착용으로 사용될 때 포지티브 얼라인먼트를 제공하기 위해 베어링 잠금 너트에 대한 엄격한 공차와 함께 보어 직각도에 대해 정밀하게 제어되는 면이 있습니다. 이 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다. 일부 장치에는 이중 탭 나사산이 있어 버가 없는 마무리를 보장합니다.