그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 2.156 " |
칼라 스타일 | 베어링 로크 너트 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 흑색 산화물 1215 무연 강철 |
조각 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 350도 F |
외부 Dia. | 1.625 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | M5 X 16 |
UPC | 634529028896 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD-12-SS | 3 / 4 " | 1.808 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.5 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ₩ 105,997 | |
CLD-16-F | 1" | 2.032 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.75 " | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ₩ 75,705 | |
CLD-16-SS | 1" | 2.032 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.75 " | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | ₩ 118,125 | |
CLD-4-F | 1 / 4 " | 0.773 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 5 / 8 " | 합금강 | # 4-40 | 9 / 32 " | ₩ 55,457 | |
CLD-4-SS | 1 / 4 " | 0.773 " | 303 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 스테인리스 강 | # 4-40 | 9 / 32 " | ₩ 71,960 | |
CLD-8-F | 1 / 2 " | 1.281 " | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1.125 " | 합금강 | # 8-32 | 13 / 32 " | ₩ 56,052 | |
CLD-8-SS | 1 / 2 " | 1.281 " | 303 스테인레스 스틸 | 1.125 " | 스테인리스 강 | # 8-32 | 13 / 32 " | ₩ 84,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.