항목 | 소형 LED 전구 |
평균 전구 수명 | 100,000 시간. |
평균 수명 | 100,000 시간. |
자료 유형 | 촛대 나사 (E12) |
전구 Dia. | 3 / 4 " |
벌브 하우징 | 유리 |
현재 그린 | 0.03mA |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 직경 | 0.75 " |
램프 모양 | T6 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 파란색 |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
대체 | Bulb 3S6/75V, 6S6/75V |
거래 번호 | LM2075CS |
전압 | 75 |
와트 | 0.7 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8539490080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.