COXREELS SMP-4100 스프링 리턴 호스 릴, 중간 압력, 1/2인치 내경, 100피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 15.38 x 21.5 " |
EAN | 0674255821644 |
호스 길이 | 100 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 2500의 PSI |
장착 크기 | 14 x 18.5 " |
외부 Dia. | 13 / 16 " |
전체 높이 | 20.5 " |
전체 길이 | 22.88 " |
전체 폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 62.55 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLP-4100 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 100 피트 | 18.5 " | 1 / 2 " | 300의 PSI | 14 x 18.5 " | 3 / 4 " | ₩ 2,045,527 | |
SLP-5100 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 100 피트 | 19.63 " | 3 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 22 " | 1 1 / 16 " | ₩ 2,604,560 | |
SLP-550 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 50 피트 | 19.63 " | 3 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 18.5 " | 1 1 / 16 " | ₩ 1,967,127 | |
SLP-575 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 75 피트 | 19.63 " | 3 / 4 " | 300의 PSI | 14 x 22 " | 1 1 / 16 " | ₩ 2,307,454 | |
SLP-625 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 25 피트 | 19.63 " | 1" | 300의 PSI | 14 x 18.5 " | 1 1 / 2 " | ₩ 2,189,854 | |
SLP-650 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 50 피트 | 19.63 " | 1" | 300의 PSI | 14 x 22 " | 1 1 / 2 " | ₩ 2,437,527 | |
SLP-675 | 30.38 " | 15.38 x 29 " | 75 피트 | 21 " | 1" | 300의 PSI | 14 x 26 " | 1 1 / 2 " | ₩ 3,043,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.