항목 | 스프링 리턴 이중 호스/코드 릴 |
기본 크기 | 15.38 x 25 " |
EAN | 0674255814349 |
호스 길이 | 75 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
장착 크기 | 14 x 22 " |
외부 Dia. | 15 / 16 " |
전체 높이 | 24.5 " |
전체 길이 | 26.38 " |
전체 폭 | 21.5 " |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMPL-3100 | 15.38 x 25 " | 100 피트 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 24.5 " | 26.38 " | ₩ 2,237,963 | |
DMPL-350 | 15.38 x 21.5 " | 50 피트 | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 20.5 " | 22.88 " | ₩ 1,901,200 | |
DMPL-375 | 15.38 x 21.5 " | 75 피트 | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 20.5 " | 22.88 " | ₩ 1,965,345 | |
DMPL-4100 | 15.38 x 29 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 28.5 " | 30.38 " | ₩ 2,344,872 | |
DMPL-450 | 15.38 x 21.5 " | 50 피트 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 20.5 " | 22.88 " | ₩ 1,949,309 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.