항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 15.38 x 21.5 " |
EAN | 0674255814196 |
호스 길이 | 50 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
장착 크기 | 14 x 22 " |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
전체 높이 | 20.5 " |
전체 길이 | 22.88 " |
전체 폭 | 21.5 " |
선박 중량 (kg) | 42.3 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLPL-3100 | 15.38 x 25 " | 100 피트 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 24.5 " | 26.38 " | 21.5 " | ₩ 2,195,200 | |
DLPL-375 | 15.38 x 21.5 " | 75 피트 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20.5 " | 22.88 " | 21.5 " | ₩ 1,901,200 | |
DLPL-4100 | 15.38 x 29 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 28.5 " | 30.38 " | 21.5 " | ₩ 2,344,872 | |
DLPL-450 | 15.38 x 21.5 " | 50 피트 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 20.5 " | 22.88 " | 21.5 " | ₩ 1,826,317 | |
DLPL-475 | 15.38 x 25 " | 75 피트 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 24.5 " | 26.38 " | 21.5 " | ₩ 2,195,200 | |
DLPL-525 | 15.38 x 21.5 " | 25 피트 | 3 / 4 " | 1 1 / 4 " | 20.5 " | 22.88 " | 23.88 " | ₩ 2,195,200 | |
DLPL-550 | 15.38 x 25 " | 50 피트 | 3 / 4 " | 1 1 / 4 " | 24.5 " | 26.38 " | 23.88 " | ₩ 2,286,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.