EATON FC5853 시리즈 암 NPSM 스위블
Eaton FC5853 시리즈 암 NPSM(National Pipe Straight Mechanical) 스위블은 유체 전달 응용 분야에 사용됩니다. 두 개의 호스 또는 파이프를 함께 연결하면서 자유롭게 회전할 수 있도록 하여 호스의 응력과 마모를 줄이고 뒤틀림과 뒤틀림을 방지합니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FC5853-0404S | 4 | 1 / 4 " | 1.64 " | ₩ 84,560 | |
A | FC5853-0606S | 6 | 3 / 8 " | 1.75 " | ₩ 118,755 | |
A | FC5853-0808S | 8 | 1 / 2 " | 2.03 " | ₩ 163,712 | |
A | FC5853-1212S | 12 | 3 / 4 " | 2.63 " | ₩ 170,397 |
특징
- 이 스위블은 한쪽 끝에 암 NPSM 연결부가 있고 다른 쪽 끝에 수 NPTF(National Pipe Thread Fuel) 연결부가 있어 호스를 제자리에 고정하는 동안 호스 내부를 잡을 수 있습니다.
- 내구성과 내 충격성을 보장하기 위해 탄소강으로 만들어졌습니다.
자주하는 질문
이 스위블은 내부식성이 있습니까?
예, NPSM 스위블은 표준 호스 피팅에 비해 탄소강 피팅에 XNUMX배의 부식 방지 기능을 제공하는 Dura-Kote 마감이 특징입니다.
NPSM 스위블은 어디에 사용됩니까?
이 스위블은 급수 및 배수, HVAC 시스템을 포함한 유압 및 공압 시스템과 함께 이상적으로 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 앵커
- 배기 도구
- 용접 노즐
- 공급 밸브 출구 상자
- 프로텍터 바
- 일회용 내화성작업복
- 용기 및 용기
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 차량 청소/외관
- 코크스 및 실란트
- HOFFMAN ProLine G2 Sequestr 시리즈 유형 12 외부 분리 인클로저
- APPROVED VENDOR 목초지 피펫
- PURTEST UV 소독 장치
- BULLDOG 트레일러 잭, 스위블
- REMCO 물 공급 핸드 브러쉬, 뻣뻣함
- MASTER LOCK S31 열가소성 자물쇠
- ALLEGRO SAFETY 필터 레귤레이터
- VESTIL 잠금 멈춤쇠
- LOUISVILLE AE2100 시리즈 알루미늄 단일 사다리
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기