항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 4 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 직진 |
호스 | 1 / 4 " |
길이 | 1.64 " |
스레드 NPT | 1 / 4-18 |
타입 | 소켓리스, 암 NPSM |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.6 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 대시 크기 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FC5853-0606S | 6 | 3 / 8 " | 1.75 " | ₩ 123,882 | |
FC5853-0808S | 8 | 1 / 2 " | 2.03 " | ₩ 170,765 | |
FC5853-1212S | 12 | 3 / 4 " | 2.63 " | ₩ 177,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.