BUSSMANN 분배 블록: 1극
Bussmann 배전 블록은 배전 시스템, 산업 및 상업 환경에 사용됩니다. 이러한 1극 배전 블록은 전기 회로를 연결 및 배분하여 체계적인 전력 배분을 촉진하고 전기 패널 및 장비 내에서 안전성과 제어를 향상시킵니다....장비. 이러한 분배 블록은 패널 설치용으로 설계되어 전기 인클로저 내 공간을 최적화합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 폭 | A | 깊이 | 길이 | 맥스. 암페어 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDBFS204 | 1.03 " | 175 | 2.15 " | 3.37 " | 175 | 1 | 8에서 2/0 CU-AL | PDBFS | ₩ 81,760 | |
B | PDBFS220 | 1.03 " | 175 | 2.15 " | 3.37 " | 175 | 4 | 14 ~ 4 CU-AL | PDBFS | ₩ 119,245 | |
C | 16220-1 | 1.06 " | 175 | 1.75 " | 2.88 " | 175 | 4 | 4 ~ 14 CU, 4 ~ 8 AL | 미니어처 16000 시리즈 | ₩ 62,265 | |
D | 16204-1 | 1.07 " | 175 | 1.75 " | 2.88 " | 175 | 1 | 8 ~ 2/0 Cu / Al | PDB | ₩ 53,200 | |
E | PDBFS330 | 1.55 " | 380 | 2.95 " | 4.67 " | 380 | 6 | 14 ~ 2 CU, 12 ~ 4 AL | PDBFS | ₩ 282,695 | |
F | PDBFS303 | 1.55 " | 310 | 2.87 " | 4.67 " | 310 | 1 | 6 ~ 350 MCM CU | PDBFS | ₩ 226,747 | |
G | PDBFS377 | 1.88 " | 570 | 2.93 " | 4.67 " | 570 | 12 | 14 ~ 4 CU, 12 ~ 4 AL | PDBFS | ₩ 272,912 | |
H | 16370-1 | 1.98 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 12 | 14-4 CU, 12-4 AL | 배전 블록 | ₩ 164,325 | |
I | 16303-1 | 1.98 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 1 | 6 ~ 350 MCM AL-CU | PDB | ₩ 272,947 | |
J | 16325-1 | 1.98 " | 350 | 3.32 " | 4" | 350 | 6 | 4 ~ 14 CU, 4 ~ 8 AL | PDB | ₩ 201,460 | |
K | 16323-1 | 1.98 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 6 | 14-4 CU, 12-4 AL | 중급 16000 시리즈 | ₩ 175,560 | |
L | 16321-1 | 1.98 " | 175 | 3.32 " | 4" | 175 | 6 | 4 ~ 14 CU, 4 ~ 8 AL | 배전 블록 | ₩ 148,382 | |
M | PDBFS500 | 2.38 " | 620 | 2.6 " | 4.67 " | 620 | 2 | 4 ~ 350 MCM CU-AL | PDBFS | ₩ 562,957 | |
N | PDBFS504 | 2.56 " | 760 | 3.15 " | 4.67 " | 760 | 2 | 6 ~ 500 MCM CU-AL | PDBFS | ₩ 561,452 | |
O | 16500-1 | 3.1 " | 620 | 2.93 " | 5.5 " | 620 | 2 | 4 ~ 350 MCM CU-AL | PDB | ₩ 314,702 |
작동 메커니즘
- 분배 블록의 입력 단자에 전원을 연결합니다.
- 출력 단자를 사용하여 다양한 회로나 장치에 전원을 연결하고 분배합니다.
- 안전한 전기 연결을 보장하기 위해 단자를 조이십시오.
특징
- 전기 응용 분야의 안전성을 높이기 위해 IP-20 손가락 안전 보호 기능으로 설계되었습니다.
- 이러한 Bussmann 분배 블록은 600VAC 및 600VDC의 전압을 처리할 수 있어 전기 시스템과의 호환성을 보장합니다.
- 이 제품은 강력한 배전 기능을 위해 310A의 정격 전류를 제공합니다.
- 이 분배 블록에는 전도성과 내식성을 높이기 위해 주석 도금 알루미늄 커넥터가 있습니다.
자주하는 질문
Bussmann 분배 블록을 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 전원을 분리합니다.
- 전선이나 케이블을 조심스럽게 분리하십시오.
- 손상 또는 마모가 있는지 검사하십시오.
- 압축 공기를 사용하여 잔해물을 제거합니다.
- 이소프로필 알코올과 천으로 닦아냅니다.
- 전선을 안전하게 다시 연결하십시오.
- 힘을 회복하십시오.
- 정기적인 유지보수 점검을 수행하십시오.
분배 블록을 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 현재 및 미래의 전기 부하를 처리할 수 있는 블록의 용량을 결정하십시오.
- 블록에 애플리케이션에 필요한 극 수가 있는지 확인하십시오.
- 전압 정격을 시스템 전압과 일치시키십시오.
- 설치에 따라 DIN 레일, 패널 또는 표면 실장 중에서 선택하세요.
- 블록이 와이어 크기를 수용하는지 확인하십시오.
- 과전류 보호 또는 서지 억제와 같은 기능을 찾으십시오.
- 블록이 사용 가능한 공간에 맞는지 확인하세요.
- 귀하의 운영 환경에 대한 블록의 적합성을 고려하십시오.
가요 Raptor Supplies 3극 구성의 유사한 Bussmann 배전 블록을 제공합니까?
예, 3극 변형을 찾는 고객은 Bussmann을 선택할 수 있습니다. 16X 시리즈 전원 분배 블록. 이 분배 블록은 840의 최대 전류 정격을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 맨홀 커버 리프터
- 거는 저울
- 스틱 용접기
- 조도 측정기
- 오염 제거 샤워 온수기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 온수순환펌프
- 마감 용품
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 배수 설비 세척
- SIGNODE 강철 달아서 장력 기
- OSG 오른손 초경 Bur, 볼 모양 모양
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3/8-24 Unf Lh
- FABENCO 수직 리프트가 있는 DG 시리즈 로딩 도크 안전 게이트
- VESTIL HDC 시리즈 워시다운 모터
- EREM 인체 공학적 정밀 핀셋
- ADB HOIST RINGS MFG. 하단 와셔
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Minibeast 안전 기지 드릴링 머신
- MASTER LOCK 솔리드 브래스 Keyed Alike Padlocks
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDNS 단일 감속 감속기