그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유통 블록 |
A | 175 |
깊이 | 3.32 " |
길이 | 4" |
맥스. 암페어 | 175 |
극 수 | 1 |
기본 와이어 범위 | 14 ~ 2/0 CU, 8 ~ 2/0 AL |
XNUMX 차 연결 / 극 | 6 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 4 ~ 14 CU, 4 ~ 8 AL |
타입 | 배전 블록 |
정격 전압 | 600 |
폭 | 1.98 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 깊이 | 길이 | 맥스. 암페어 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16370-1 | 1.98 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 12 | 14-4 CU, 12-4 AL | 배전 블록 | ₩ 164,325 | ||
PDBFS204 | 1.03 " | 175 | 2.15 " | 3.37 " | 175 | 1 | 8에서 2/0 CU-AL | PDBFS | ₩ 87,808 | ||
PDBFS220 | 1.03 " | 175 | 2.15 " | 3.37 " | 175 | 4 | 14 ~ 4 CU-AL | PDBFS | ₩ 124,495 | ||
PDBFS303 | 1.55 " | 310 | 2.87 " | 4.67 " | 310 | 1 | 6 ~ 350 MCM CU | PDBFS | ₩ 233,747 | ||
PDBFS330 | 1.55 " | 380 | 2.95 " | 4.67 " | 380 | 6 | 14 ~ 2 CU, 12 ~ 4 AL | PDBFS | ₩ 299,565 | ||
PDBFS377 | 1.88 " | 570 | 2.93 " | 4.67 " | 570 | 12 | 14 ~ 4 CU, 12 ~ 4 AL | PDBFS | ₩ 279,650 | ||
PDBFS500 | 2.38 " | 620 | 2.6 " | 4.67 " | 620 | 2 | 4 ~ 350 MCM CU-AL | PDBFS | ₩ 265,981 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.