MITEE-BITE PRODUCTS INC Pitbull 시리즈 모듈식 클램프
스타일 | 모델 | 지름 | 힘 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26220 | 1 / 4 " | 3600의 파운드 | 2.25 " | 31 / 32 " | 1 15 / 64 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ₩ 141,627 | |
A | 26240 | 1 / 4 " | 3600의 파운드 | 4-5 / 64 " | 63 / 64 " | 1.25 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ₩ 150,150 | |
A | 56240 | 6mm | 16000 N | 103.60mm | 25.1mm | 31.7mm | 16mm | M6 | ₩ 149,555 | |
A | 56220 | 6mm | 16000 N | 57.10mm | 25.1mm | 31.242mm | 30mm | M6 | ₩ 138,810 |
Pitbull 시리즈 모듈러 클램프
Mitee-Bite 제품 Pitbull 시리즈 모듈형 클램프는 공작물의 모양과 크기에 대한 안전하고 반복 가능한 그립을 위해 CNC 기계 가공, 밀링, 드릴링 및 정밀 공정에 사용되므로 맞춤형 고정 장치가 필요 없으며 설정 시간이 단축됩니다. 정확하고 일관된 가공 결과를 위해 향상된 작업 효율성을 위해 빠르고 쉬운 설치를 제공합니다. 이 제품은 방해받지 않는 밀링 및 드릴링 작업을 위해 공작물을 기계 테이블 위로 올리기 위해 강화된 하향 압력을 위한 로우 프로파일 설계가 특징입니다. 이 클램프는 클램프 배치에 사용되는 밀링된 슬롯의 깊이를 변경하기 위한 조정 가능한 높이를 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 누출 수리 키트
- 와이어 브레이드가있는 EPDM 호스
- 기기 핸드 트럭
- NEMA 전자 접촉기
- 스트립 차트 온도 레코더
- A / C 냉동
- 모어 및 트리머
- 전기/벤치 테스터
- 연마 숫돌
- 레이스 웨이 및 액세서리
- VULCAN HART 오리피스, 바이 패스
- MULTIFAN 고압 팬
- MARTIN SPROCKET 프라이 바
- HANDLE-IT 팔레트 랙 업라이트 프로텍터
- BRADY 안전 태그
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 랙
- APPLETON ELECTRIC 컨트롤 스테이션 커버
- BALDOR / DODGE GTM, XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링
- BALDOR / DODGE SC, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링