항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
EAN | 0674255742451 |
호스 길이 | 25 피트 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 1-1 / 8 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 19.5 " |
전체 폭 | 9.38 " |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
원산지 | US |
모델 | 호스 길이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EZ-SH-525-DF-BBX | 25 피트 | 19.5 " | 9.38 " | ₩ 2,236,181 | |
EZ-SH-550-DF-BBX | 50 피트 | 24 " | 9.88 " | ₩ 2,631,745 | |
EZ-SHL-550-BBX | 50 피트 | 24 " | 9.88 " | ₩ 1,452,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.