DESTACO 8000, 8200, 8400 시리즈 공압 스윙 클램프
스타일 | 모델 | 실린더 보어 | 스윙 방향 | 행정 | 회전 스트로크 | 수직 클램프 스트로크 | 산 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8015 | 0.75 " | 오른손 | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | 나사산 바디 | 10-32 | ₩ 779,240 | |
A | 8016 | 0.75 " | 왼손 | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | 나사산 바디 | 10-32 | ₩ 821,152 | |
B | 8215 | 1.5 " | 오른손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 1,046,535 | |
B | 8216 | 1.5 " | 왼손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 1,030,102 | |
C | 8415 | 1.19 " | 오른손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 906,605 | |
C | 8416 | 1.19 " | 왼손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 1,007,177 |
8000, 8200, 8400 시리즈 공압 스윙 클램프
이 Destaco 8000, 8200 및 8400 시리즈 공압식 스윙 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공하는 비잠금식 클램프입니다. 이 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 금속 및 비금속 제품에 대한 8000차 제조 작업에서 빠르고 스윙하는 클램핑 동작을 위해 고안되었습니다. 이 8200, 8400 및 89 시리즈 클램프는 언로딩 또는 로딩 중에 작업물과 약간의 충돌 후에도 클램핑 암의 각도 위치가 동일하게 유지되도록 하는 견고한 스윙 메커니즘을 통합합니다. 열악한 환경에 이상적인 경량 알루미늄 본체가 특징이며 스핀들 및 클램핑 암과 함께 제공되어 최대 140lb의 지지력을 제공합니다. 견고한 일체형 구조는 내부 구성 요소의 정확한 정렬과 클램핑 강성을 보장합니다. 공압식 회전 암 끝에 있는 수동으로 조정 가능한 나사산 스터드를 사용하여 공작물을 고정합니다. 이 장치는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 공압 입력 실린더를 통합하고 클램프의 과도한 가속으로 인한 캠 손상을 방지하기 위한 내부 오리피스가 있습니다. 화씨 45도까지의 온도와 130psi~XNUMXpsi 범위의 압력에서 작동할 수 있습니다. 이 클램프의 나사산 본체는 장착 나사를 사용하여 탭 구멍이나 간극 구멍에 쉽게 장착할 수 있습니다. 이 Destaco 공압식 클램프는 원형 스타일 센서를 위한 센서 지원 설계가 특징입니다. 이 위치 센서는 클램프의 공간 외피 내에 장착되도록 설계되어 불편함 없이 공간을 절약하기 위해 센서가 클램프의 장착 외피를 침범하지 않도록 합니다. 단동식 클램프에 내재된 느린 복귀 및 비복귀 문제를 방지합니다. 이 복동 공압식 스윙 클램프는 왼쪽 및 오른쪽 스윙 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
클램핑 암 없이 이러한 스윙 클램프를 주문하려면 파트 번호에 -LA 접미사를 추가하기만 하면 됩니다(예: 8215-LA).
사용
- 이러한 Destaco 8000, 8200 및 8400 시리즈 공압식 스윙 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 조립, 고정 및 테스트와 같은 응용 분야에 적용할 수 있도록 광범위한 기능 조합을 제공합니다.
특징
- 이 Destaco 8000, 8200 및 8400 시리즈 공압식 스윙 클램프는 견고한 일체형 구조로 되어 있어 내부 부품의 정확한 정렬과 최대 클램핑 강성을 보장합니다.
- 그들은 단동 클램프 고유의 비복귀 및 느린 복귀 문제를 제거할 수 있는 복동 장치입니다.
- 이 공압식 클램프는 140~45psi 범위의 압력에서 최대 화씨 130도의 온도를 견디면서 뛰어난 구조적 강성을 제공하는 가볍고 견고한 알루미늄 본체를 가지고 있습니다.
- 용접, 가벼운 기계 가공 및 조립 작업 중에 최대 89lb의 유지 용량에 이상적인 클램핑 암과 스핀들이 함께 제공됩니다.
- 이 공압 스윙 클램프는 원형 스타일 센서에 사용할 수 있는 센서입니다.
- 공작물을 고정하기 위해 공기 구동식 피봇 암 끝에 수동으로 조정 가능한 나사산 스터드가 있습니다.
- 8000, 8200 및 8400 시리즈의 Destaco 공압식 스윙 클램프에는 나사산이 있어 장착 나사로 장치를 탭 구멍이나 틈새 구멍에 쉽게 장착할 수 있습니다.
- 이 8000, 8200 및 8400 시리즈 클램프는 왼손 및 오른손 스윙 변형으로 제공됩니다.
- 일부 모델에는 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림에 대해 보호된 상태로 유지되도록 하여 추가 안전을 제공하는 토글 잠금 기능이 함께 제공됩니다(-R로 끝나는 모델 검색).
호환 액세서리
- Destaco 801528, 801529, 821512 및 821513: 이 Destaco 클램핑 암은 브랜드의 8000 및 8200 시리즈 공압식 스윙 클램프와 호환됩니다. 그들은 뛰어난 구조적 강성을 위한 경량 알루미늄 구조를 가지고 있으며 최대 360도까지 팔 위치를 용이하게 하는 잠금 테이퍼 연결이 장착되어 있습니다.
- Destaco 801532 및 821556: 이 클램핑 암 어댑터는 맞춤형 클램프 암을 8000 및 8200 시리즈 클램프에 부착하는 수단을 제공합니다. 이 장치에는 최대 360도까지 자유롭게 움직일 수 있는 회전식 암이 있습니다.
- Destaco 801553, 821553 및 841550: 이 Destaco 마운팅 플랜지는 가변 높이 조정을 허용하여 Destaco의 8000, 8200 및 8400 시리즈 나사형 공압식 스윙 클램프의 기능을 향상시키고 오목한 마운팅 응용 분야에 적합합니다.
- Destaco 801560, 821560 및 841560: 이 교체용 씰 키트는 8000, 8200 및 8400 시리즈 공압식 스윙 클램프의 원활한 작동을 위해 설계되었습니다.
표준 및 승인
- 이 Destaco 8000, 8200 및 8400 시리즈 공압식 스윙 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
- 8000, 8200 및 8400 시리즈 Destaco 공압식 스윙 클램프에는 탭 구멍에 장치를 장착하거나 클리어런스 구멍을 통해 장치를 장착하기 위한 임페리얼 나사 본체가 있으며 옵션 장착 나사 및 플랜지 액세서리가 있습니다.
자주하는 질문
공압 스윙 클램프 란 무엇입니까?
공압 스윙 클램프는 낮은 조임력이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 또한, 방해받지 않고 제한 없는 공작물 로딩 및 언로딩을 위해 클램핑 부품과 스트랩이 없는 클램핑 영역을 유지합니다.
왼손 스윙 클램프와 오른손 스윙 클램프를 구별하는 방법은 무엇입니까?
클램프가 왼쪽 또는 오른쪽 스윙 클램프인지 확인하려면 클램핑 스트로크 동안 위에서 암을 보는 것을 시각화해야 합니다. 시계 반대 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙이고 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙입니다.
공압 스윙 클램프는 어떻게 작동합니까?
공압 스윙 클램프는 피스톤 스윙과 함께 전체 스트로크의 일부가 스크류 온 클램핑 암에 사용되는 복동 풀 타입 실린더가 특징입니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
Destaco 클램프는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서 덕분에 먼지, 폭우 및 강력한 물줄기로부터 보호합니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
유지력 또는 유지 용량은 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공급 된 공기 액세서리
- 숨겨진 걸쇠 자물쇠
- 중첩 상자
- 관축 팬 블레이드
- 유압 실린더
- 공구집 및 이동장
- 벤더
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 직업 사이트 조명
- 후크
- HANSEN 유압 퀵 커플러, 아연 도금 강철, 1 "
- DMS 사고 명령 워크 시트
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 12-1/8인치
- OIL SAFE 주파수 레이블
- VERMONT GAGE 맞춤형 육각 게이지, 인치
- ANVIL 304SS 사각 와셔
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 1-1/4인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- EATON SV3-12-C/CM/CR 시리즈 솔레노이드 밸브
- LUCKY LINE PRODUCTS 볼 체인 스풀
- FANTECH 덕트 감속기