그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 스윙 클램프 |
클램핑 포스 | 18 파운드 |
실린더 보어 | 0.75 " |
보유 용량 | 25 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 130 |
산 | 나사산 바디 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
포트 크기 | 10-32 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-8015.pdf |
회전 스트로크 | 0.47 " |
행정 | 0.85 " |
스윙 방향 | 오른손 |
수직 클램프 스트로크 | 0.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 8015 공압식 스윙 클램프는 금속 가공 시설에서 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 이 클램프는 경량 클램핑 애플리케이션용으로 설계되었으며 클램핑 작업 전반에 걸쳐 피스톤 위치를 정확하게 감지하기 위한 센서 지원 설계가 특징입니다. 간극/탭 구멍에 쉽게 설치할 수 있도록 나사산 몸체가 있습니다.
A. 예, Destaco를 선택할 수 있습니다. 8416 이 오른손 스윙 변형에 추가하여 왼손 스윙 클램프.
프로덕트 | 모델 | 실린더 보어 | 스윙 방향 | 행정 | 회전 스트로크 | 수직 클램프 스트로크 | 산 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8016 | 0.75 " | 왼손 | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | 나사산 바디 | 10-32 | ₩ 821,152 | ||
8215 | 1.5 " | 오른손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 1,046,535 | ||
8216 | 1.5 " | 왼손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 1,030,102 | ||
8415 | 1.19 " | 오른손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 906,605 | ||
8416 | 1.19 " | 왼손 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | 나사산 바디 | 3 / 8-16 | ₩ 1,007,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.